Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
italienischsprachige Literatur
>
Musikbücher - italienischsprachig
>
Artikel
L'Orfeo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783795769864
Hersteller:
Schott Music
Herst.-Nr.:
9783795769864
EAN/GTIN:
9783795769864
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - italienischsprachig
musikbücher - italienischsprachig
Monteverdis 1607 in Mantua uraufgeführter L'Orfeo ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Oper. In der kritischen Neuausgabe wird erstmals auch das komplette Libretto von Alessandro Striggio inklusive der nicht vertonten Textteile im Original sowie in deutscher und englischer Übersetzung abgedruckt.
Weitere Informationen:
Author:
Claudio Monteverdi; Claudio Gallico
Verlag:
Schott Music
Sprache:
ita
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Musik
>
Musikalien
Weitere Suchbegriffe:
Chor - Chormusik
,
Lied / Chor
,
Musikalien (Gesang)
,
Musikalien (Instrumente)
,
Musikalien (Musikrichtungen) / Klassik
,
Oper (Musikdrama)
,
Studium
,
Ernst Eulenburg; Chormusik; Partitur
,
Chormusik
,
Ernst Eulenburg
,
Partitur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen