| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783798502574 Herst.-Nr.: 9783798502574 EAN/GTIN: 9783798502574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1. Ziel und Zweck der Studienreise.- 2. Grundlagen für die Errichtung werksärztlicher Dienste in den USA.- 3. Art und Größe von Betrieben und Arbeitnehmergruppen in den USA, die durch werksärztliche Dienste erfaßt und betreut werden, sowie Anzahl der Arbeitnehmer, die ein Werksarzt in der Regel betreut.- Zahlenmaterial auf Grund von Informationen aus den besuchten Betrieben.- Zahlenmaterial aus der US-amerikanischen Literatur.- Zahlenmaterial aus der neueren deutschen Literatur.- 4. Der werksärztliche Dienst in den USA.- Einführung und Aufzählung der besichtigten werksärztlichen Einrichtungen.- Gestaltung des werksärztlichen Dienstes.- Einrichtungen werksärztlicher Dienste.- Aufgaben des werksärztlichen Dienstes im Betrieb.- Stellung des werksärztlichen Dienstes zu Betrieb, Staat und ärztlichen Institutionen.- Zusammenfassung.- 5. Ausbildung und Fortbildung im Bereich der Arbeitsmedizin in den USA (mit besonderer Berücksichtigung des Werksarztes).- Gliederung der beruflichen Bildung.- Die ärztliche Ausbildung.- Die ärztliche Ausbildung in Arbeitsmedizin.- Die Facharztanerkennung in Arbeitsmedizin.- Die Ausbildung in Industriehygiene.- Fortbildungsfragen.- Grenzgebiete.- 6. Einrichtungen und Arbeitsweise der besuchten arbeitsmedizinischen Institute und Forschungsstätten in den USA.- Einrichtungen des Bundes.- Einrichtungen der Bundesländer.- Universitätsinstitute mit arbeitsmedizinischen Lehrstühlen.- Institute auf vorwiegend privater Basis (Förderungsgemeinschaften).- Forschungsinstitute, die sich im Rahmen medizinischer Forschungsprogramme auch mit arbeitsmedizinischen Fragen beschäftigen.- 7. Chronische Bronchitis und Emphysem in den USA.- Informationsquellen.- Problematik der Klärung der Zusammenhangsfrage zwischen Beruf und Krankheit.- ZurArt der Durchführung von Forschungsvorhaben.- Meinungsäußerungen zur Zusammenhangsfrage zwischen Beruf einerseits und Bronchitis und Emphysem andererseits sowie Folgerungen, die beim gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse gezogen wurden.- Auswirkungen der US-Reise auf gegenwärtige Forschungsvorhaben.- 8. Anzeige- und Entschädigungsverfahren von Berufserkrankungen sowie deren statistische Erfassung in den USA.- Allgemeines.- Anzeigeverfahren von Berufskrankheiten.- Entschädigungsverfahren von Berufskrankheiten.- Statistische Erfassung von Berufskrankheiten.- 9. Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Rehabilitation in den USA.- Fortschritte in der Systematik.- Ausbildung von Fachpersonal.- Das Rehabilitationszentrum von Chicago.- Die Rehabilitationseinrichtungen von Dr. H. Viscardi.- Weitere Entwicklungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft | Verlag: | Steinkopff | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitnehmer; Berufserkrankungen; Berufskrankheiten; Rehabilitation, Arbeitnehmer, Arbeitsmedizin, Berufserkrankungen, Berufskrankheiten, Rehabilitation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |