| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783800753239 Herst.-Nr.: 9783800753239 EAN/GTIN: 9783800753239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Tätigkeit einer Elektrofachkraft ist geprägt durch die geschickte und fachgerechte Auswahl sowie Zuordnung wichtiger elektrotechnischer Kenngrößen. Diese sind nicht nur durch Vielfältigkeit und einen stetigen Wandel im VDE-Vorschriftenwerk gekennzeichnet, sondern auch erklärungsbedürftig. Das Buch versteht sich daher nicht als Tabellenbuch, sondern vielmehr als Nachschlagewerk. Es bietet Interpretationen für bestehende wichtige Rechtsvorschriften, genormte Eigenschaften und Begriffe, ausgewählte Kenngrößen und Festlegungen - alles Dinge, die bei der Planung, Prüfung und Errichtung von Niederspannungsanlagen sowie deren wichtigsten Betriebsmitteln und Geräten zu beachten sind. Dieses Buch kann als nützlicher Begleiter für die Praxis sofort genutzt werden, ohne dass größere Recherchen durchzuführen sind. Ein Verweis auf die Normenquelle führt direkt zum passenden technischen Regelwerk. Somit kann die Elektrofachkraft für konkrete Anwendungsfälle in elektrischen Anlagen schnell die notwendigen derzeit gültigen DIN-VDE-Normen samt Festlegungen mit zahlreichen Beispielen und Erläuterungen finden. Die Bedeutung der VDE-Anwendungsregeln wächst, den VDE-AR-N 4100 (TAR Niederspannung) und VDE-AR-N 4110 (TAR Mittelspannung) wurden in dieser 4. Auflage daher ein eigenes Kapitel gewidmet. o Praxisgerechte Themenauswahl: Ohne aufwendige Recherche lassen sich passende elektrische Kenngrößen finden. o Tabellen, Bilder und Diagramme geben der Elektrofachkraft einen guten Überblick über die Anforderungen aus den DIN-VDE-Normen. o Unter Berücksichtigung der Normenreihe DIN 18015 ,,Elektrische Anlagen in Gebäuden" und RAL-RG 678 ,,Elektrische Anlagen in Wohngebäuden". Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rolf Rüdiger Cichowski | Verlag: | VDE VERLAG | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektronik, elektro- und nachrichtentechnik - deutschsprachig, DIN, Norm (technisch) / DIN, Elektroberufe / Elektrohandwerk, Elektrohandwerk, Elektroinstallation, Installation (Bau) / Elektrohandwerk, Elektrotechniker, VDE, DIN VDE 0100; DIN-VDE-Norm; Elektroinstallateur; Elektroinstallation; Elektropraktiker; Installationstechnik; Niederspannungsanlage; Tabellenbuch; VDE-Vorschriftenwerk, DIN VDE 0100, DIN-VDE-Norm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |