| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783824445479 Herst.-Nr.: 9783824445479 EAN/GTIN: 9783824445479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1. Die Farbe beim Wort genommen.- 1.1. Farbe. Erste Annäherung.- 1.2. Das Korpus.- 1.3. Die Namen der Farben.- 1.4. Ausgewählte linguistische Farbkataloge.- 1.5. Andere ausgewählte Farbkataloge.- 1.6. Ansatz und Anspruch.- 1.7. Die Versuchsanordnung.- 1.8. Zusammenfassung.- 2. Quantitäten.- 2.1. Die Ordnung der Texte.- 2.2. Die empirische Verteilung der Farben.- 2.3. Die Regression der Farben.- 2.4. Die Farben anderer Texte.- 2.5. Die diachrone Verteilung der Farben.- 2.6. Die theoretische Verteilung der Farben.- 2.7. Zusammenfassung.- 3. Semantische Differenzierungen.- 3.1. Differenzierte und nicht-differenzierte Farbetyma.- 3.2. Arten und Verteilung der Differenzierungen.- 3.3. Farbkombinationen.- 3.4. Andere Kombinationen.- 3.5. Vergleiche.- 3.6. Affigierung, Gradation, Negation und Antikisierung.- 3.7. Zusammenfassung.- 4. Wortarten und Satzgliedfunktionen.- 4.1. Übersicht.- 4.2. Wortart, Satzgliedfunktion und Text.- 4.3. Wortart, Satzgliedfunktion und Farbe.- 4.4. Die Verben mit Farbprädikativen.- 4.5. Farbverben.- 4.6. Die Restgruppe.- 4.7. Zusammenfassung.- 5. Zuordnungen.- 5.1. Was wird wie zugeordnet und wozu?.- 5.2. Absolute Rekurrenzmaxima.- 5.3. Relative Rekurrenzmaxima.- 5.4. Gruppenbildungen der Zuordnungen.- 5.5. Die sieben Gruppen.- 5.6. ,,Mensch -- Natur -- Technik".- 5.7. Zusammenfassung.- 6. Kontext und Bedeutungen der Farben.- 6.1. Jahnn und die Farben.- 6.2. Zuordnungsgruppen bei einzelnen Farben.- 6.3. Einzeldarstellungen der Farben.- 6.4. Blau.- 6.5. Braun.- 6.6. Gelb.- 6.7. Grau.- 6.8. Grün.- 6.9. Rot.- 6.10. Schwarz.- 6.11. Weiß.- 6.12. Lila, Orange, Purpur, Rosa und Violett.- 6.13. Zusammenfassung.- 7. Spezielle Sondierungen.- 7.1. Die Purpurhaut.- 7.2. Über das Erröten.- 7.3. Das Schwarz, das Schwarze und die Schwärze.- 7.4.Die schwarze ,,Nacht aus Blei".- 7.5. Zusammenfassung.- Anhänge.- Anhang I Die Farbetyma in den Texten von Hans Henny Jahnn.- Anhang II Die Farben anderer Texte.- Anhang III Differenzierungen.- Anhang IV Wortart- und Satzgliedgruppen. Zählung nach Farbetyma und Zählung nach Farbausdrücken.- Anhang V Wörtart- und Satzgliedgruppen. Einzelne Farbetyma in Texten.- Anhang VI Rekurrenzmaxima der Zuordnungen in einzelnen Texten.- Anhang VII Farbenregister.- Literatur. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Toni Bernhart | Verlag: | Deutscher Universitätsverlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Farbe; Hermeneutik; Jahnn, Hans Henny; Literatur - Handlung - System; Literaturwissenschaft; Satzglied; Sprachstatistik; Sprachwissenschaft; Wörter; Wortarten, Farbe, Hermeneutik, Jahnn, Hans Henny, Literatur - Handlung - System, Literaturwissenschaft, Prosa, Satzglied, Sprachstatistik, Sprachwissenschaft, Wortarten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |