Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Kunstbücher - deutschsprachig
>
Artikel
1920s Berlin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783836550529
Hersteller:
TASCHEN
Herst.-Nr.:
9783836550529
EAN/GTIN:
9783836550529
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Berlin in den 1920ern, eine Dekade, in der die deutsche Hauptstadt eine moderne, von Fortschritt und Freiheit berauschte Weltstadt war und zum Sehnsuchtsort hedonistischer Fantasien wurde. Ein Streifzug durch eine Epoche der kulturellen Blüte, des intellektuellen Reichtums und der exzessiven Lebenslust.
Weitere Informationen:
Author:
Rainer Metzger
Verlag:
TASCHEN
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Berlin / Geschichte (bis 1945)
,
Berlin / Kunst, Architektur, Design
,
Weimarer Republik
,
Farbfotografie
,
Fotografie
,
Photo
,
Photographie
,
TASCHEN; Buch; Kleine Reihe Kunst; Kunst; Rainer Metzger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen