Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Meilen Segeln in den Balearen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783837057539
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783837057539
EAN/GTIN:
     9783837057539
Suchbegriffe:
Reiseberichte
Reiseberichtebücher
Reiseberichte und Erzählungen - deu...
reiseberichte und erzählungen - deu...
Es fängt damit an, dass man einiges aushalten muss, bis das neue Schiff segelt. Die Lust darauf und die Lust auf das Leben in den warmen Farben einer mediterranen Umgebung, erzeugen ungeahnte Antriebskraft. Was hat Tomatensaft mit Mallorca zu tun? Wie lebt es sich in einem Hafen in der Nähe des berüchtigten ,,Ballermann 6"? und wie findet man den richtigen Namen für ein neues Schiff? Der Autor gibt die Antwort. Die Crew der Segelyacht Thalatta, Felicitas und Walter Vollstädt, lange unterstützt durch Bordhund Timmy, segeln, auf ihren beiden jeweils mehr als zweimonatigen Reisen, mit ihrer 39ft Sunbeam Yacht, zu den fünf bewohnten Inseln der Balearen und erleben Glücksmomente, aber auch Dramen. Auf ihrer Reise zu den Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera besucht die Crew viele der bekannten Häfen und maritimen Hotspots. Sie findet Ankerplätze mit einem fast unglaublichen Karibik-Feeling, wie die Cala Trebaluger und die Cala Morell auf Menorca, es Trench an der Südwestküste Mallorcas und natürlich das zu Formentera gehörende Espalmador. Die Insel Cabrera, die Cala Covas, und die Cala de sa Calobra bieten der Crew unglaubliche Naturspektakel. Nicht nur Sonnenschein und türkisfarbenes Wasser bestimmen den Bordalltag. Eigene Nachlässigkeit, Wetterphänomene und renitente Zeitgenossen bringen die Crew mehrfach in Not. Eine maritime Niederlage eröffnet nie erlebte Einblicke in eine Fiesta der kollektiven Glückseligkeit. Das furiose Erlebnis, unter weißen Segeln in der balearischen Inselwelt zu kreuzen, in traumhaften Buchten vor Anker zu liegen und Besuche in den oft pittoresken Häfen sind die deutlich überwiegenden Glücksmomente dieser Segelreisen. Man muss kein Segler sein, die Liebe zu den Balearen und ihrer mediterranen Lebensweise reicht, um sich gut unterhalten zu lassen. Als Blaupause und als Vorfreude auf den nächsten Besuch ist dieser Reisebericht ganz sicher eine gute Lektüre.
Weitere Informationen:
Author:
Walter Vollstädt
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Segeltörn; Mallorca; Boot, Segeltörn, Mallorca, Balearen, Segeln, Boot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.