| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783844670219 Herst.-Nr.: 9783844670219 EAN/GTIN: 9783844670219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ,,Ludmilla" - unter diesem Spitznamen kennt jeder Eisenbahner und Eisenbahnfreund die von der DR in den siebziger Jahren aus der Sowjetunion importierten Großdieselloks der V 300-Familie. Obwohl inzwischen in die Jahre gekommen und zahlenmäßig schon massiv dezimiert, sind die schweren sechsachsigen Kraftpakete auch nach über vier Jahrzehnten im Bahnbetrieb auf deutschen Gleisen noch unverzichtbar. Vor allem von der einst 709 Exemplare umfassenden Baureihe 132 sind heute noch zahlreiche Exemplare aktiv - sowohl in der klassischen Ausführung als 232 als auch in den modernisierten bzw. remotorisierten Varianten als Baureihen 233 und 241. Aber auch das ein oder andere Exemplare der schon früh ausgemusterten Baureihen 230 und 231 hat bis in die heutige Zeit überlebt. Das EK-Special 128 bietet ,,Power aus Russland" pur: Berichtet wird über alle aktuellen Entwicklungen rund um die berühmte ,,Ludmilla", sei es über die bei der DB AG verbliebenen Maschinen als auch die an NE-Bahnen verkauften Lokomotiven, deren Zahl in den letzten Jahren stark zugenommen hat - Tendenz weiter steigend. Viele der verkauften Loks tragen heute sogar wieder historische Lackierungen, was die ,,Ludmilla" heute interessanter und vielseitiger macht denn je zuvor. Interessante Einblicke in die Technik und insbesondere die Motoren der Maschinen in ihren verschiedenen Varianten runden dieses Heft ebenso ab wie die zahlreichen Bilder in gewohnter EK-Qualität. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verlag: | EK-Verlag ein Imprint von VMM Verlag + Medien Management Gruppe GmbH | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Bahn (Verkehrsmittel) / Eisenbahn, Eisenbahn, Baureihe 230; Baureihe 231; Baureihe 232; Baureihe 233; Baureihe 241; Diesellokomotive; Großdiesellok; Ludmilla; V 300, Großdiesellok, V 300, Baureihe 233, Diesellokomotive, Baureihe 232, Baureihe 241, Ludmilla |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |