Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Reiseberichte und Erzählungen - deutschsprachig
>
Artikel
Reportage Namibia
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783854529750
Hersteller:
Picus Verlag
Herst.-Nr.:
9783854529750
EAN/GTIN:
9783854529750
Suchbegriffe:
Reiseberichte
Reiseberichtebücher
Reiseberichte und Erzählungen - deu...
reiseberichte und erzählungen - deu...
Fabian von Poser, geboren 1969 in Hamburg, wuchs in München auf. Während des Studiums der Geschichte und der spanischen Sprachwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität jobbte er beim Lokalteil der »Süddeutschen Zeitung«. Seit 1997 arbeitet er als freier Autor für zahlreiche Tageszeitungen und Magazine. Im Picus Verlag erschien die Reportage Namibia. Gemeinsam mit Helge Sobik entstand die Lesereise Abu Dhabi und gemeinsam mit Agnés Kah die Lesereise Kamerun. 2020 erschien die Lesereise Argentinien.
Weitere Informationen:
Author:
Fabian von Poser
Verlag:
Picus Verlag
Sprache:
ger
... >
Reise
>
Reiseberichte, Reiseerzählungen
>
Afrika
Weitere Suchbegriffe:
Reisebericht
,
Reisebericht - Reisebeschreibung
,
Reisetagebuch
,
Namibia / Reisebeschreibung
,
Namib
,
Naturparks
,
Felskunst
,
Afrika
,
Wildnis
,
SWAPO
,
Rucksacktour
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen