| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783862272631 Herst.-Nr.: 9783862272631 EAN/GTIN: 9783862272631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapitel 1: Begegnung mit Musik Mit Musik geht alles besser Wir lernen uns kennen Klänge des Alltags Auf der Suche nach dem goldenen Notenschlüssel Musiker spielen zusammen Kapitel 2: Rund um die Stimme Die Stimme - ein vielfältiges Instrument Stimme braucht Training Stimmklänge Mit Stimme und Instrumenten ". wenn es Herbst ist" Kapitel 3: Meet the beat Ein Calypso als Klassensong Feel the beat: Puls in der Musik Musik braucht Zeit Rhythmusbaukasten Musik im Takt Auf los geht's los: der Auftakt Musiklabor 1: Bunte Rhythmusspiele WORKSHOP: STABSPIELE Kapitel 4: Wolfgang Amadeus Superstar Von Wunderkindern und Stars Reisen muss sein! Eine Sinfonie als Zeitvertreib Die Geschichte einer Entführung Mozarts Leben Kapitel 5: Mit Musik erzählen Musik ohne Worte Der Klang der Bilder: Billdergeschichten und Comics Das Märchen vom gestohlenen Mond Der Komponist Carl Orff Kapitel 6: Haste Töne? Melodien machen Laune Musik erfinden und aufschreiben Töne in Ordnung: Tonleitern Maßeinheiten für Tonabstände: Intervalle Musiklabor 2: Intervallspiele Haste keine Töne? - Brauchste Pausen! WORKSHOP: KLASSENMUSIZIEREN Kapitel 7: Musikinstrumente I Kuriose Instrumente Besuch vom Planeten Kisum Die Familie der Streichinstrumente Chefin im Orchester: die Violine Instrumenten-Rap Ein Instrument für Tastentiger: das Klavier Kapitel 8: Mit drei Klängen durch die Welt Alles Harmonie? Perfekte Harmonie: Dreiklänge Musiklabor 3: Dreiklänge Dreiklangbaukasten Ein fröhlicher Tanz aus der Unterwelt WORKSHOP: SPRECHEN ÜBER MUSIK Kapitel 9: Musik in Form I Gestaltungsprinzipien: Wiederholung - Veränderung - Kontrast Bausteine für Melodien: das Motiv Beethoven: vom Motiv zur Sinfonie Baupläne: Satz und Liedformen Ganz vornehm: das Menuett Musik mit Wiedererkennungswert: das Rondo Kapitel 10: Let's dance Summer Holiday Bausteine für einen Poptanz Kapitel 11: Move and groove Der Traum von der großen weiten Welt Die Synkope - eine Störung in der Musik? Mit Synkopen zum Groove Eine Handvoll Trommeln: das Drumset WORKSHOP: IMPROVISATION Kapitel 12: Musik mit Programm Soundtracks: musikalische Stimmungsbilder Töne malen Bilder: Programmmusik Donner und Blitz: Ein Gewitter in der Musik Eine Nacht auf dem kahlen Berge Instrumente rufen Bilder wach 6/8-Takt mit Schwung Herbstimpressionen Kapitel 13: Farbwechsel: Dur und Moll Farbe für die Musik Kleiner Unterschied- große Wirkung Eine Hymne zur Entdeckung der Neuen Welt Melodien begleiten: Dreiklänge in Dur und Moll Ein Friedenslied mit Lichtertanz Musiklabor 4: Versetzungszeichen, Dur und Moll WORKSHOP: LINE DANCE Kapitel 14: Musikinstrumente II Ordnung muss sein: Sitzordnung im Orchester Die Trompete: Instrument der Könige Eine Familie stellt sich vor: die Holzblasinstrumente Die Klarinette: ein Instrument wie die menschliche Stimme Die Band Kapitel 15: Musik in Form II Der Kanon: eine kunstvolle Anweisung Die Invention: eine musikalische Tüftelei Johann Sebastian Bach: der "Tüftelkünstler" Haydn: eine Sinfonie mit Paukenschlag Kapitel 16: Haste tiefe Töne? Kanon mit Bass-Ostinato Der Bass-Schlüssel Musiklabor 5: tiefe Töne Ein Jahrhundert-Hit: der Pachelbel-Kanon Das erste Mal verliebt WORKSHOP: LATIN Kapitel 17: Multitalent Leonard Bernstein Ein lustiger Tanz der Truthähne Bernstein - ein musikalisches Universum Kleiner Dirigierkurs Kapitel 18: Notenbilder - Tonbilder Zu Papier gebracht: Notation von Musik Die Partitur: Herausforderung für Augen und Ohren Musik für ein königliches Feuerwerk Kapitel 19: Klänge im Aufbruch Musik mit Alltagsgegenständen Klingende Umwelt - Klänge der Umwelt Auf der Suche nach neuen Stimmklängen Zu Besuch beim Komponisten Dieter Mack Kapitel 20: Fremd und vertraut Heimat und Ferne Weltmusikforscher - auf der Suche nach fremden Klängen Alien-Songs: Musik als universelle Sprache? Musikwelten: meine Musik - deine Musik Eyvallah, auf Wiedersehn! Quellenverzeichnis Verzeichnis der Hörbeispiele Verzeichnis zur Multimedia-CD-ROM Personen- und Sachverzeichnis Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Markus Detterbeck; Gero Schmidt-Oberländer | Verlag: | Helbling Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lehrwerk, Sekundarstufe 1, aufbauender Musikunterricht, Musikpädagogik, Musikunterricht, Schulbuch, Lehrplan plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |