| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783866364547 Herst.-Nr.: 9783866364547 EAN/GTIN: 9783866364547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Karte ,,Holsteinische Schweiz" mit den Orten Bad Malente-Gremsmühlen, Bosau, Eutin, Lensahn, Lütjenburg, Oldenburg i.H., Plön, Preetz, Scharbeutz, Schwentinental, Selent und Süsel ist das zweite Produkt der neuen Serie der wasser- und reißfesten Rad- und Wanderkarten im Maßstab 1:50.000 aus dem Verlag grünes herz®. Der Kartenaus-schnitt umfasst große Teile des Naturparks Hosteinische Schweiz sowie die Ostseebäder Haffkrug, Hohwacht, Neustadt i. H., Pelzerhaken, Rettin, Scharbeutz, Sierksdorf und Weissenhäuser Strand. Die Holsteinische Schweiz mit ihren vielen Seen ist ein Eldorado für naturverbundene Gäste, die gern am und auf dem Wasser unterwegs sind. Dass die Wikinger dereinst die Region besiedelten, zeigt sich an den vielen Hünen- u. Großstein-gräbern. DIE RAD- & WANDERKARTE wurde nach touristischen, landschaftlichen sowie geographischen Aspekten erarbeitet. Der Maßstab 1:50.000 gibt Raum für eine hohe Genauigkeit und Detailtreue. Die topo-graphische Karte enthält den Verlauf und die Markierungen der ausgewiesenen Wander- und Radwege, Radrouten sowie Angaben zu touristischen Attraktionen und Angeboten. Dabei werden die Kfz-freien Radwege und Radrouten entlang öffentlicher Straßen und Wege farblich unterschieden. Die Besonderheiten der Landschaft, Höhenangabe und alte Flurnamen wurden eingetragen. Bekanntes und Geheimtipps: Die Kartenrückseite enthält eine farbig bebilderte Beschrei-bung der Region sowie Tourenvorschläge für Rad- und Wanderausflüge. Die Rad- & Wanderkarte (96 cm x 68 cm) ist auf wasser- und reißfestem Material gedruckt. Die kartographische Ausführung erfolgte in Gotha vom Ingenieurbüro mr-kartographie in bewährter Weise Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verlag: | grünes herz | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wanderführer, Wanderkarte, karten, stadtpläne, atlanten, Holsteinische Schweiz, Schleswig-Holstein / Radwandern (Führer, Karten), Ostsee / Landkarte, Atlas, Schleswig-Holstein / Landkarte, Atlas, Kartografie - Kartierung, Kartographie, Karte (Landkarte), Landkarte, Bosau; Haffkrug; Hohwacht; Lütjenburg; Neustadt i. H.; Oldenburg i. H.; Pelzerhaken; Preetz; Rettin; Scharbeutz; Schleswig-Holstein; Selent, Schleswig-Holstein, Haffkrug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |