Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Gießen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783866803220
Hersteller:
Sutton
Herst.-Nr.:
9783866803220
EAN/GTIN:
9783866803220
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Der Autor und promovierte Biologe Peter Sattler wurde 1939 in Langen bei Hessen geboren. Studiert hat Sattler in Gießen und war dort ebenfalls als Lehrer an eine Gymnasium tätig. Gegenwärtig ist der Autor Oberstudienrat im Ruhestand.
Weitere Informationen:
Author:
Peter W. Sattler
Verlag:
Sutton
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Allgemeines, Lexika
Weitere Suchbegriffe:
Gießen (Stadt)
,
Archivbilder
,
historischer Bildband
,
Regionalia
,
Geschichte
,
Alltagsgeschichte
,
Bildband
,
Heimatgeschichte
,
Alte Fotografien
,
Alte Fotos
,
Stadtgeschichte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen