Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italien: Ligurischer Höhenweg Alta Via dei Monti Liguri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783866861619
Hersteller:
     Stein, Conrad, Verlag
Herst.-Nr.:
     9783866861619
EAN/GTIN:
     9783866861619
Suchbegriffe:
Aktivreisebücher
Aktivreisen-Bücher
Sport- und Aktivreisen
Sport- und Aktivreisen - deutschspr...
Der ligurische Höhenweg ist ein markierter Fernwanderweg, der Ligurien der Länge nach durchmisst. Der Ausgangspunkt liegt in Ventimilia an der französischen Grenze, das Ziel befindet sich in Ceparana, einem kleinen Städtchen vor den Toren La Spezias. Dazwischen liegen 440 km Wegstrecke. Zu Beginn prägt die grandiose Hochgebirgskulisse der Ligurischen Alpen das Landschaftsbild. Das Dach Liguriens, der über 2.000 m hohe Gipfel des Monte Sacarello, steht bereits im Verlauf der 3. Etappe auf dem Programm. Am Cadibona-Pass lösen die runden Kuppen des Apennin das Alpenpanorama ab. Seiner Höhenlage ist es zu verdanken, dass sich auf der gesamten Wegstrecke des Höhenweges faszinierende Fernblicke auf die nahe gelegene Küstenlinie und das Ligurische Meer eröffnen. An- und Abreise sind mit allen Verkehrsmitteln problemlos zu bewerkstelligen, eine günstige Alternative bieten die Low-Cost-Airlines, die von Deutschland aus Nizza und Pisa anfliegen.
Weitere Informationen:
Author:
Sebastian Thomas
Verlag:
Stein, Conrad, Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: sport- und aktivreisen - deutschsprachig, Ligurien, Cinque Terre / Landkarte, Atlas, Ligurien / Reise- und Wanderführer, Landkarte, Alta Via; Alta Via dei Monti Liguri; Höhenweg; Italien; Ligurien; Ligurischer Höhenweg; Ligurischer Höhenweg Alta Via dei Monti Liguri; Monti Liguri; Wandern in Italien, Alta Via dei Monti Liguri, Wandern in Italien, Alta Via, Ligurischer Höhenweg, Italien, Höhenweg, Monti Liguri
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.