Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis Musik 5 - Arbeitsheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783868493160
Hersteller:
     Edition DUX
Herst.-Nr.:
     9783868493160
EAN/GTIN:
     9783868493160
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
,,Basis Musik 5" ist seit September 2017 in einer Neuausgabe für den LehrplanPLUS erhältlich. Die Neuausgabe liegt in einer Fassung für alle gymnasialen Ausbildungsrichtungen vor. Das neue Konzept bietet den Schülerinnen und Schülern deutlich mehr Möglichkeiten zum selbstentdeckenden Lernen. Feststehende und wesentliche Inhalte des Lernbereichs 4 ,,Musik und ihre Grundlagen" sind im Gegensatz zum bisherigen Basis Musik als lexikonartige, größtenteils bereits ausgefüllte Abschnitte angelegt. Lücken sind nur dann vorgesehen, wenn es sich um bereits bekannte Inhalte aus dem Stoff der Grundschule handelt. Drei Schwierigkeitsstufen in den Aufgabenstellungen ermöglichen eine längerfristige, kontinuierliche Steigerung der Kompetenzen und bereiten zudem durch die Einbeziehung von Operatoren auf die höheren Jahrgangsstufen vor. Außerdem enthält das Heft Abschnitte, in denen bestimmte ,,Methoden" noch einmal festgehalten sind. Extra-Aufgaben fördern die Individualisierung im Unterricht und bieten vor allem ambitionierten Kindern und den Schülerinnen und Schülern des Musischen Gymnasiums weitere Herausforderungen. Selbstverständlich sind viele Anknüpfungen an die Kompetenzen und Inhalte der weiteren Lernbereiche enthalten. Basis Musik 5 liegt in einer gedruckten und einer digitalen Version vor. Die digitale Version von Basis Musik 5 ist unter der Bestellnummer D 1208-DIG erhältlich. Für Lehrer/-innen ist die digitale Version mit Lösungsvorschlägen gegen Nachweis des Erwerbs mindestens eines Klassensatzes von Basis Musik 5 als interaktives PDF kostenlos erhältlich (D 1208L).Hörbeispiele und Verweise auf frei erhältliche Notenbeispiele sind in Form von QR-Codes im Heft enthalten. In der digitalen Version sind diese direkt als Link zu Webseiten angelegt, die durch Anklicken geöffnet werden können. Medienseite: Auf der Medienseite finden Sie:- Links zu allen im Buch verwendeten Hörbeispielen- Zusätzliche Gehörbildungsaufgaben und Lösungen- Lehrer-Handreichung zur Gehörbildung
Weitere Informationen:
Author:
Susanne Holm
Verlag:
Edition DUX
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Musikerziehung, Musikunterricht, Schulbuch Musik; Schulbuch Bayern; Musikunterricht Gymnasium; Lehrplan Plus Gymnasium; Lehrer Bayern; Gymnasium, Schulbuch Musik, Schulbuch Bayern, Musikunterricht Gymnasium, Lehrplan Plus Gymnasium, Lehrer Bayern, Gymnasium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.