| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783868493276 Herst.-Nr.: 9783868493276 EAN/GTIN: 9783868493276 |
| |
|
| | |
| ,,Basis Musik 6" ist seit September 2018 in einer Neuausgabe für den LehrplanPLUS erhältlich. Die Neuausgabe liegt in einer Fassung für alle gymnasialen Ausbildungsrichtungen vor. Das neue Konzept bietet den Schülerinnen und Schülern deutlich mehr Möglichkeiten zum selbstentdeckenden Lernen. Feststehende und wesentliche Inhalte des Lernbereichs 4 ,,Musik und ihre Grundlagen" sind im Gegensatz zum bisherigen Basis Musik als lexikonartige, größtenteils bereits ausgefüllte Abschnitte angelegt. Lücken sind nur dann vorgesehen, wenn es sich um bereits bekannte Inhalte handelt. Drei Schwierigkeitsstufen in den Aufgabenstellungen ermöglichen eine längerfristige, kontinuierliche Steigerung der Kompetenzen und bereiten zudem durch die Einbeziehung von Operatoren auf die höheren Jahrgangsstufen vor. Außerdem enthält das Heft Abschnitte, in denen bestimmte ,,Methoden" noch einmal festgehalten sind. Extra-Aufgaben fördern die Individualisierung im Unterricht und bieten vor allem ambitionierten Kindern und den Schülerinnen und Schülern des Musischen Gymnasiums weitere Herausforderungen. Selbstverständlich sind viele Anknüpfungen an die Kompetenzen und Inhalte der weiteren Lernbereiche enthalten. Basis Musik 6 liegt in einer gedruckten und einer digitalen Version vor. Die digitale Version von Basis Musik 6 ist unter der Bestellnummer D 1209-DIG erhältlich. Für Lehrer/-innen ist die digitale Version mit Lösungsvorschlägen gegen Nachweis des Erwerbs mindestens eines Klassensatzes von Basis Musik 6 als interaktives PDF kostenlos erhältlich (D 1209L).Hörbeispiele und Verweise auf frei erhältliche Notenbeispiele sind in Form von QR-Codes im Heft enthalten. In der digitalen Version sind diese direkt als Link zu Webseiten angelegt, die durch Anklicken geöffnet werden können. Die weiteren Inhalte der Musischen Gymnasien sind ab der 6. Jahrgangsstufe wegen der erhöhten Komplexität in einem Zusatzheft erhältlich. Diese Erweiterungen umfassen neben den musischen Inhalten eine methodisch voll ausgearbeitete Einführung in das Melodiediktat mit mehr als 110 Übungsaufgaben. Zur Verfügung stehen eine kostenlose digitale Version (druckfähig) für Lehrer/-innen (D 1209ML) und eine kostenpflichtige gedruckte Version (D 1209M). Medienseite: Auf der Medienseite finden Sie:- Links zu allen im Buch verwendeten Hörbeispielen- Lösungen der Gehörbildungsaufgaben Arbeitsheft- Lösungen der Gehörbildungsaufgaben Zusatzheft Weitere Informationen: | | Author: | Susanne Holm | Verlag: | Edition DUX | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Musikbücher - deutschsprachig, musikbücher - deutschsprachig, Musikerziehung, Musikunterricht, Schulbuch Musik; Schulbuch Bayern; Musikunterricht Gymnasium; Lehrplan Plus Gymnasium; Lehrer Bayern; Gymnasium, Schulbuch Musik, Schulbuch Bayern, Musikunterricht Gymnasium, Lehrplan Plus Gymnasium, Lehrer Bayern, Gymnasium |
| | |
| |