| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783868493283 Herst.-Nr.: 9783868493283 EAN/GTIN: 9783868493283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ,,Basis Musik 7" ist seit September 2019 in einer Neuausgabe für den LehrplanPLUS erhältlich. Die Neuausgabe liegt in einer Fassung für alle gymnasialen Ausbildungsrichtungen vor. Das neue ,,Basis Musik 7" wurde - wie die bereits erschienenen Bände für die 5. und 6. Jahrgangsstufe - völlig neu gestaltet. ,,Basis Musik 7" beruht ebenfalls auf dem neuen Konzept, in dem die Inhalte des Lernbereichs 4 ,,Musik und ihre Grundlagen" als lexikonartige Abschnitte angelegt sind. Drei Schwierigkeitsstufen in den Aufgabenstellungen machen Anforderungsbereiche transparent und bereiten zudem durch die Einbeziehung von Operatoren auf die höheren Jahrgangsstufen vor. Die Kompetenzen in der Anwendung von musiktheoretischen Grundlagen, z. B. die Erstellung einer Liedbegleitung, erwerben die Schülerinnen und Schüler in Methoden-Kapiteln. Extra-Aufgaben fördern die Individualisierung im Unterricht und bieten vor allem ambitionierten Kindern und den Schülerinnen und Schülern des Musischen Gymnasiums weitere Herausforderungen. Selbstverständlich sind viele Anknüpfungen an die Kompetenzen und Inhalte der weiteren Lernbereiche enthalten. Basis Musik 7 liegt in einer gedruckten und einer digitalen Version vor. Die digitale Version von Basis Musik 7 ist unter der Bestellnummer D 1210-DIG erhältlich. Für Lehrer/-innen ist die digitale Version mit Lösungsvorschlägen gegen Nachweis des Erwerbs mindestens eines Klassensatzes von Basis Musik 7 als interaktives PDF kostenlos erhältlich (D 1210L).Hörbeispiele und Verweise auf frei erhältliche Notenbeispiele sind in Form von QR-Codes im Heft enthalten. In der digitalen Version sind diese direkt als Link zu Webseiten angelegt, die durch Anklicken geöffnet werden können. Die weiteren Inhalte der Musischen Gymnasien sind in einem Zusatzheft erhältlich. Diese Erweiterungen umfassen neben den musischen Inhalten eine Einführung in das Vom-Blatt-Singen sowie die konsequente Fortführung im Bereich des Melodiediktats mit zahlreichen, dem Schwierigkeitsgrad aufsteigend angeordneten Aufgaben. Zur Verfügung stehen eine kostenlose digitale Version (druckfähig) für Lehrer/-innen (D 1210ML) und eine kostenpflichtige gedruckte Version (D 1210M). Medienseite: Auf der Medienseite finden Sie die Links zu allen im Buch verwendeten Hörbeispielen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Susanne Holm | Verlag: | Edition DUX | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Musik, Schulbuch Musik; Schulbuch Bayern; Musikunterricht Gymnasium; Lehrplan Plus Gymnasium; Lehrer Bayern; Gymnasium, Schulbuch Musik, Schulbuch Bayern, Musikunterricht Gymnasium, Lehrplan Plus Gymnasium, Lehrer Bayern, Gymnasium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |