Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783869312101
Hersteller:
     epubli
Herst.-Nr.:
     9783869312101
EAN/GTIN:
     9783869312101
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Liebe Freunde der erotischen Fotokunst Ich zeige euch in meinem neuen Fotobuch ausschließlich analoge Arbeiten von mir, aus den Jahren von 1995 bis 2007. Denn bis 2007 hab ich nur analog gearbeitet. Für mich stellt das neue Buch praktisch einen Abschluss in meinem Leben und meiner analogen Arbeit dar. Die analogen Arbeiten haben meiner Meinung nach einen anderen Charme als die Digitalfotografie von heute. Sie sind wärmer und gehen tiefer. Anmerken möchte ich an dieser Stelle noch, dass manche Bilder sehr grobkörnig in der Auflösung sind. Diese habe ich mit meinem damaligen Lieblingsfilm ASA 3200 aufgenommen. Erst 2002 habe ich eben aus diesem Grund auf einen ASA 400 Film gewechselt. Alle Fotos in diesem Band sind aus der Sammlung der Holländer Duncan Meeder und Jasper Kasbergen. Ausserdem sind speziell ,,Lipstick" und ,,Jumping Girls" schon in meinem früheren Buch ,,Intim" erschienen, und das Foto ,,Higher and Higher" ist bereits in ,,Voyeur" vom Verlag Umschau Braus veröffentlicht worden. Ich habe übrigens bis ins Jahr 2000 mit Kleinbildkamera fotografriert, und zwar mit einer Nikon F3. Ab 2000 arbeitete ich dann mit einer Pentax 645N. Meine Bilder erscheinen in einer Auflage von höchstens fünf Stück pro Motiv, ab dem Jahr 2002 gab es sogar nur eine Dreier-Auflage, in der Größe 70cm x 50cm (Papierformat) und 120cm x 160cm. Ich bin bekannt für meine Guerrilla-Shootings, das heißt, ich gehe mit den Modellen an öffentliche Orte, wir machen Fotos - und sind dann weg. Ich war mit einer der ersten Fotografen, die an solchen öffentlichen Plätzen Shootings machten. Auch in diesem Buch seht ihr viele Bilder, die bei eben solchen Aktionen in der Öffentlichkeit aufgenommen wurden. Aber nicht nur. Einige entstanden in verschiedenen Hotels in Hamburg, einige auch in Rothenburg ob der Tauber und wieder viele andere Aufnahmen auch bei den Models zuhause. Ihr seht Fotos die in im Hotel Krasnapolsky in Amsterdam produziert wurden, in meinem alten Studio in Berlin-Friedrichshain, oder auch bei mir in der Wohnung in Berlin-Charlottenburg.
Weitere Informationen:
Author:
Uwe Kempen
Verlag:
epubli
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Rosenrot, Uwe Kempen, epubli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.