Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mein Buch über den Diabetes mellitus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783874097253
Hersteller:
     MedTriX
Herst.-Nr.:
     9783874097253
EAN/GTIN:
     9783874097253
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Mein Buch über den Diabetes mellitus Viktor Jörgens, Monika Grüßer Dieses Buch erscheint mittlerweile in der 24. Auflage. Es ist in achtzehn Fremdsprachen übersetzt und mit Abstand das meistgekaufte Buch für Patienten mit intensivierter Insulintherapie in Deutschland. Das Buch wendet sich an alle Patienten, die eine intensivierte Insulintherpie durchführen, d.h. auch an Typ-2-Diabetiker, die neben Verzögerungsinsulin vor dem Essen Normalinsulin spritzen. Grundtenor des Buches ist das ,,Empowerment" der Patienten, d. h. die Patienten sollten in die Lage versetzt werden, basierend auf den selbst gemessenen Blutzuckerwerten und der gewünschten Kost und Bewegung, ihre Insulintherapie tagtäglich den Gegebenheiten anzupassen und damit ihre Behandlung weitgehend selbständig durchzuführen. Empfehlenswert ist das Buch auch für alle bei der Versorgung und Schulung von Menschen mit Diabetes Tätigen, die sich mit den Inhalten einer modernen Patientenschulung von Patienten mit intensivierten Insulintherapie vertraut machen wollen. Inhaltsverzeichnis: Der Zuckerstoffwechsel 8 Formen des Diabetes 18 Insuline 24 Behandlungsstrategien 34 Blutzucker-Selbstkontrolle 39 Unterzuckerung 46 Glukagon hilft bei schwerer Unterzuckerung 50 Nährstoffe 54 Insulinanpassung 81 Körperliche Bewegung 100 Eine Reise nach New York 109 Schwere Entgleisung/Azeton im Urin 113 Insulinpumpen 116 Schwangerschaft 118 Empfängnisverhütung 119 Folgeschäden 122 Die Remission 139 Kontrolluntersuchungen 140 Soziales 146 Umrechnungstabellen 147
Weitere Informationen:
Author:
Viktor Jörgens; Monika Grüsser
Verlag:
MedTriX
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Schulungsbuch für Typ-1-Diabetiker, Diabetiker mit Typ-1, Typ-1 Diabetiker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.