Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lesen lernen 1. Klasse für Jungen und Mädchen - Sommer, Ferien, Sonnenschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783881005029
Hersteller:
     Hauschka Verlag
Herst.-Nr.:
     9783881005029
EAN/GTIN:
     9783881005029
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Ihr Kind ist in der 1. Klasse und Sie möchten es beim Lesen unterstützen? Ohne Druck und pädagogisch durchdacht?! 3 Gründe, warum dieser Erstleseblock genau richtig für Sie und Ihr Kind ist: 1. ABWECHSLUNG AUF JEDER SEITE - DIE BESTE MOTIVATION Ihr Kind gewinnt dann Selbstvertrauen, wenn es in der Schule stolze Erfolgsmomente sammelt. Daher gibt es keine bessere Vorbereitung, als zuhause ganz in Ruhe zu üben. Der Block liefert die nötige Motivation: Kunterbunte, liebevolle Illustrationen und kurzweilige Aufgaben rund um den Sommer und die großen Ferien helfen dabei, dass Ihr Kind am Ball bleibt. Der Block kann in der Regel ab Mitte bis Ende der 1. Klasse eingesetzt werden, da es mit leichteren Übungen zu Buchstaben und Silben beginnt und schrittweise weiterführt zum Lesen und Verstehen von Wörtern, Sätzen und ersten Texten. So macht lesen üben Spaß. 2. BEWÄHRTES LERNKONZEPT VON PADÄGOG:INNEN MITENTWICKELT Wie immer beim Hauschka Verlag wurden auch die gelben Erstleselblöcke von Pädagog:innen mitentwickelt und von Kindern getestet. So entstehen altersgerechte Aufgaben, die Mädchen und Jungs spielerisch beschäftigen und ganz nebenbei gezielt fördern - für stolze Erfolgsmomente. Mit den Lösungen im hinteren Teil des Blocks können die Aufgaben selbstständig überprüft werden. Perfekt als Geschenk geeignet! 3. IMMER UND ÜBERALL DABEI Egal ob zuhause oder unterwegs: Das handliche Format eignet sich perfekt, um den Block (oder auch nur einzelne Seiten) überall dabei zu haben. Als ständiger Begleiter bei langen Zugfahrten, im Restaurant oder an verregneten Nachmittagen: Ihr Kind ist immer sinnvoll beschäftigt. Fakten zum Block - Format: DIN-A5-Block - Umfang: 64 Seiten - Inhalte: Buchstaben, Silben, einfache Wörter, kunterbunte Texte
Weitere Informationen:
Author:
Helena Heiß; Susanne Schulte
Verlag:
Hauschka Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Spiel- und Lernbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Spiel- und Lernbücher, kinderbücher deutsch, kinderbücher - deutschsprachig, Interpunktion, Satzzeichen, Zeichensetzung, Erstlese-buch, Lesehilfe, kinder, Lese-lern-buch, Lese-anfänger, Hauschka Verlag, Förder-heft, Selbst-Lernheft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 2,95*
€ 7,38*
Lager 858
€ 2,50*
€ 7,38*
Preise: Lager 858
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 858
Versand: Lager 858
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 858
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.