| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783881005050 Herst.-Nr.: 9783881005050 EAN/GTIN: 9783881005050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ihr Kind ist in der 1. Klasse und Sie möchten es beim Lesen unterstützen? Ohne Druck und pädagogisch durchdacht?! 3 Gründe, warum dieser Erstleseblock genau richtig für Sie und Ihr Kind ist: 1. ABWECHSLUNG AUF JEDER SEITE - DIE BESTE MOTIVATION Ihr Kind gewinnt dann Selbstvertrauen, wenn es in der Schule stolze Erfolgsmomente sammelt. Daher gibt es keine bessere Vorbereitung, als zuhause ganz in Ruhe zu üben. Der Block liefert die nötige Motivation: Kunterbunte, liebevolle Illustrationen und kurzweilige Aufgaben verpackt in kurzen Texten helfen dabei, dass Ihr Kind am Ball bleibt. Der Block kann in der Regel ab Mitte bis Ende der 1. Klasse eingesetzt werden, da es mit leichteren Übungen zu Buchstaben und Silben beginnt und schrittweise weiterführt zum Lesen und Verstehen von Wörtern, Sätzen und ersten Texten. So macht lesen üben Spaß. 2. BEWÄHRTES LERNKONZEPT VON PADÄGOG:INNEN MITENTWICKELT Wie immer beim Hauschka Verlag wurden auch die gelben Erstleselblöcke von Pädagog:innen mitentwickelt und von Kindern getestet. So entstehen altersgerechte Aufgaben, die Mädchen und Jungs spielerisch beschäftigen und ganz nebenbei gezielt fördern - für stolze Erfolgsmomente. Mit den Lösungen im hinteren Teil des Blocks können die Aufgaben selbstständig überprüft werden. Perfekt als Geschenk geeignet! 3. IMMER UND ÜBERALL DABEI Egal ob zuhause oder unterwegs: Das handliche Format eignet sich perfekt, um den Block (oder auch nur einzelne Seiten) überall dabei zu haben. Als ständiger Begleiter bei langen Zugfahrten, im Restaurant oder an verregneten Nachmittagen: Ihr Kind ist immer sinnvoll beschäftigt. Fakten zum Block - Format: DIN-A5-Block - Umfang: 64 Seiten - Inhalte: Buchstaben, Silben, einfache Wörter, kunterbunte Texte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Ulrike Maier; Susanne Schulte | Verlag: | Hauschka Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vorschulbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Erstlesebücher, deutschsprachige Vorschulbücher, Kinderbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kinderbücher, kinderbücher deutsch, bücher für erstleser - deutschsprachig, Fremdsprache, Sprache / Fremdsprache, Erstlese-buch, Lesehilfe, kinder, Lese-lern-buch, Lese-anfänger, Hauschka Verlag, Förder-heft, Selbst-Lernheft, Lern-Material |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |