| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783882554984 Herst.-Nr.: 9783882554984 EAN/GTIN: 9783882554984 |
| |
|
| | |
| Neu für alle Straßenbahn-, Omnibus- und Nahverkehrsfreunde! Nach der schon seit vielen Jahren erfolgreichen EK-Bildbandreihe ,,Eisenbahn-Bildarchiv" hält nun die neue Reihe ,,Stadtverkehr-Bildarchiv" Einzug in die EK-Bibliothek. Das ,,Stadtverkehr-Bildarchiv" widmet sich künftig auf einheitlich 96 Seiten im handlichen Querformat 235 x 165 mm mit ca. 90-100 ausgesuchten Aufnahmen der Themenvielfalt rund um den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Den Schwerpunkt bilden hierbei neben Straßenbahn- auch Omnibusbücher. Die neue Reihe startet zunächst mit zwei Bänden (ein Bus- und ein Straßenbahnbuch), weitere Ausgaben sind bereits in Vorbereitung. Von Ende der sechziger Jahre bis in die neunziger Jahre prägten die Standard-Linienbusse der ersten Generation den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Bundesrepublik Deutschland. Bei den großen städtischen und kommunalen Verkehrsbetrieben sind sie heute längst ausgeschieden, doch einige private Omnibusunternehmen setzen - meist im Schülerverkehr - auch heute noch auf die robusten Standard-1-Omnibusse der Hersteller MAN, Mercedes Benz und Magirus. Durch den Trend zu modernen Niederflurbussen, klimatisierten Fahrzeugen sowie immer strengere Umweltauflagen ist die Anzahl der noch in Deutschland eingesetzten Standard-1-Busse in den letzten Jahren allerdings rapide gesunken. Das absehbare Ende dieser Omnibusgeneration im Linienverkehr ist für uns daher Anlass, den ersten Band unserer neuen Buchreihe ,,Stadtverkehr-Bildarchiv" den Standard-1-Bussen zu widmen. Eine Deutschland-Reise zu den letzten Exemplaren der Typen MB O 305/O 305 G und O 307, MAN SL 200 und SÜ 240 sowie etlichen weiteren Standard-1-Bauarten, die inzwischen echte Raritäten geworden sind. Weitere Informationen: | | Author: | Christian Budych; Moritz Pressler; Patrick Steigerwald | Verlag: | EK-Verlag ein Imprint von VMM Verlag + Medien Management Gruppe GmbH | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Autobus, Bus, Kleinbus, Linienbus, Obus, Omnibus, Verkehr, Linienbus; Öffentlicher Personennahverkehr; ÖPNV, Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV |
| | |
| |