Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Eisenbahnbau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783883721750
Hersteller:
Verlag in Potsdam
Herst.-Nr.:
9783883721750
EAN/GTIN:
9783883721750
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Auszug des Kapitels Eisenbahnbau aus der Jubiläumschrift "Hundert Jahre Deutsche Eisenbahn von 1935". Kompletter Neusatz durch Transkription aus der Frakturschrift in die heutige Schriftform, die Fotos und Abbildungen wurden unverändert übernommen. Geschichte des Oberbaus, der Streckengestaltung, der Schienenarten, des Tunnelbaus, sowie der Signal- und Sicherungseinrichtungen. Mit 76 Abbildungen, meist Fotografien, davon vier in Farbe.Großformat
Weitere Informationen:
Author:
Klaus-Dieter Becker
Verlag:
Verlag in Potsdam
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Vor- und Frühgeschichte
Weitere Suchbegriffe:
Eisenbahn; Oberbau, Schienen, Gleisschwellen; Signal, Stellwerk, Blockanlage; Bahnhöfe; Eisenbahnbrücken
,
Bahnhöfe
,
Blockanlage
,
Eisenbahn
,
Eisenbahnbrücken
,
Eisenbahnhochbau
,
Fernmeldewesen
,
Gleis
,
Gleisschwelle
,
Morse
,
Oberbau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen