Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Musikbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Verdi - Aida
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783894879037
Hersteller:
Henschel Verlag in E. A. Seemann Henschel GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
9783894879037
EAN/GTIN:
9783894879037
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Verdis "Aida", 1871 in Kairo uraufgeführt, gehört zu den wirkungsvollsten Werken des Opernrepertoires. Die Geschichte der verschleppten äthiopischen Königstochter, die an ihrer Liebe zu dem befeindeten ägyptischen Feldherrn Radames festhält, hat unser Bild vom Ägypten der Pharaonen maßgeblich beeinflusst. Auf allen großen Bühnen der Welt sind regelmäßig "Aida"-Inszenierungen zu erleben; eine Vielzahl prominenter Interpreten hat sich Verdis so farb- und kontrastreicher Partitur angenommen. Der Operndramaturg Detlef Giese spürt der Stoff- und Entstehungsgeschichte des Werkes nach und beleuchtet seine charakteristischen musikalischen Aspekte.
Weitere Informationen:
Author:
Detlef Giese
Verlag:
Henschel Verlag in E. A. Seemann Henschel GmbH & Co. KG
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Musik
>
Musikalien
Weitere Suchbegriffe:
Komponist
,
Musikalien (Musikrichtungen) / Klassik
,
Musikgeschichte
,
Oper (Musikdrama)
,
Verdi, Giuseppe
,
Klassik (Musik)
,
Enzyklopädie
,
Aida
,
Giuseppe Verdi
,
Kompositionsgeschichte
,
Libretto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen