| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783896416322 Herst.-Nr.: 9783896416322 EAN/GTIN: 9783896416322 |
| |
|
| | |
| Auf vielfachen Wunsch in ein handlicheres Format gebracht präsentiert sich der KVplan® Dülmen in seiner 9. Auflage wieder als das umfassende aktuelle kartographische Werk für alle Nutzungen. RADKARTE o überprüfte Schleichwege abseits der Hauptverkehrsstraßen o Fahrradstraßen, Einbahnstraßen oder Fußgängerzonen die für ,,Radfahrer frei" sind o straßenbegleitende Radwege o Radroutennetz des Radelpark mit Streckennummern und Positionsnadeln o Dülmener R-und F-Wege, diese starten u.a. direkt am Bahnhof an der Fahrradstation o der neue Anna Katharina Emmerick Weg o touristische Radrouten (100-Schlösser-Route, Sandstein-Route, Hohe Mark-Route, Burg- Schloss-Tour). o Fahrradwerkstätten und Vermietungen o Ladestationen FREIZEITKARTE o handliches Format ungefaltet 69cm x 99cm o doppelte ZickZackFalzung zum Durchblättern 11,5 cm x 19,8 cm o großräumiger enklavenfreier Blattschnitt im Maßstab 1:25.000 o 88 verschiedene selbsterklärende Symbole vom Aussichtspunkt über die Badestelle bis zur Schutzhütte. o 38 verschiedene Landschaftsmerkmale von der Heide über den Wald bis unmotorisiert befahrbare Gewässer WANDERKARTE o Rundwege o Fernwanderwege o Wanderparkplätze und Schautafeln AMTLICHER STADTPLAN o 81verschiedene selbsterklärende Symbole von der behindertengerechten Toilette über die Senioreneinrichtung bis zum Wertstoffbauhof o 27 verschiedene Stadtmerkmale von der Fußgängerzone über Parkanlagen bis zum Neubaugebiet o Hausnummern der Bauerschaften und Höfe o Ortsausschnittvergrößerungen mit Straßennamensverzeichnis von Merfeld, Rorup, Buldern, Hiddingsel und Dülmen im Maßstab 1:15.000 o Citykarte in 1 : 5.000 zum Auffinden aller Innenstadtziele von der Fußgängerzone bis zur Parkmöglichkeit. o Infos zur Stadt und Geschichte o Geschäftsempfehlungen Weitere Informationen: | | Author: | Sascha René Tacken | Verlag: | Kommunalverlag Tacken | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Münsterland / Landkarte, Atlas, Münsterland, Wandern; ÖPNV; Hausnummern; Freizeit; Fahrrad; Radelpark; Münsterland; Auto, Wandern, ÖPNV, Hausnummern, Freizeit, Fahrrad, Radelpark, Wanderwege, Auto |
| | |
| |