| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783899336894 Herst.-Nr.: 9783899336894 EAN/GTIN: 9783899336894 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für einen großräumigen Überblick bei weiten Touren liegt man mit der ATK100 genau richtig. Landschaftlich zusammenhängende Gebiete sind charakteristisch abgebildet, und der Karteninhalt ist auch im Maßstab 1 : 100 000 leicht verständlich. 19 Einzelblätter stellen Bayern flächendeckend dar. Ein Kartenblatt umfasst ca. 85 km x 90 km. Was bietet die ATK100? o weiträumige Tourenplanung auf den ausgeschilderten Fernrad- und Fernwanderwegen o übersichtliche Darstellung großer Regionen o umfangreiches Spektrum an Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten o anschauliche Wiedergabe der Geländeformen Die ATK100-3 stellt die Großräume rund um die historischen Städte Bamberg und Coburg dar. Umrahmt wird dieses Gebiet gleich von vier Naturparks: "Haßberge", "Thüringer Wald", "Steigerwald" und "Fränkische Schweiz". Die Karte im Maßstab 1:100 000 beinhaltet zahlreiche Bayernnetz-Radwege wie den "MainRadweg" oder den "Rennsteig-Main-Lions-Radweg". Die idyllischen und ursprünglichen Landschaften mit dem Rad zu erkunden ist aber nur eine Möglichkeit. Man kann die reizvolle Umgebung ebenso auf den beliebten Wanderwegen wie "Rennsteig" oder "Grünes Band" näher kennenzulernen. Auch einzelne Etappen der insgesamt 770 km langen "Burgenstraße" führen uns durch die Region. Besonders zu erwähnen ist hier der eindrucksvolle Blick von "Burg Lauenstein" über den Thüringer Wald. Ausflugsziele wie die "Franken-Therme", die "Binghöhle" oder der "Baumwipfelpfad Steigerwald" versprechen abwechslungsreiche Erlebnisse für die ganze Familie. Kartenblatt ATK100-3 Bamberg - Coburg: REGIONEN: Oberfranken, Naturpark Fränkische Schweiz, Naturpark Frankenwald, Coburger Land, Naturpark Haßberge, Naturpark Steigerwald, Grabfeld, Naturpark Thüringer Wald ORTE: Bamberg, Coburg, Haßfurt, Neustadt b.Coburg, Lichtenfels, Kulmbach, Bayreuth, Kronach, Bad Staffelstein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verlag: | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wanderführer, Wanderkarte, karten, stadtpläne, atlanten, Bayern / Landkarte, Atlas, Bayern, Niederbayern, Oberbayern, Wanderkarte, Radwanderkarte, Radkarte, Schloss Fantaisie, Sophienhöhle, Baumwipfelpfad Steigerwald, Fernwanderwege, Fernradwege, Bayernnetz für Radler, Felsengarten Sanspareil, Plassenburg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |