| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783899336962 Herst.-Nr.: 9783899336962 EAN/GTIN: 9783899336962 |
| |
|
| | |
| Für einen großräumigen Überblick bei weiten Touren liegt man mit der ATK100 genau richtig. Landschaftlich zusammenhängende Gebiete sind charakteristisch abgebildet, und der Karteninhalt ist auch im Maßstab 1 : 100 000 leicht verständlich. 19 Einzelblätter stellen Bayern flächendeckend dar. Ein Kartenblatt umfasst ca. 85 km x 90 km. Was bietet die ATK100? o weiträumige Tourenplanung auf den ausgeschilderten Fernrad- und Fernwanderwegen o übersichtliche Darstellung großer Regionen o umfangreiches Spektrum an Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten o anschauliche Wiedergabe der Geländeformen Die ATK100-10 stellt den westlichen Bayerischen Wald mit dem Gäuboden dar. Die Karte im Maßstab 1:100 000 reicht von Regensburg bis Deggendorf und von Schwandorf bis Landshut. Die idyllischen Flusslandschaften von Donau, Regen, Isar und Vils laden zu ausgedehnten Touren auf Bayernnetz-Radwegen wie dem "Donau-Radweg" ein. Wanderer können auf dem "Donau-Panoramaweg" reizvolle Ausblicke genießen oder auf dem "Goldsteig" die faszinierende Landschaft erkunden. Naturliebhaber finden im Naturpark Bayerischer Wald ausgedehnte Wälder, unberührte Auen und malerische Flussläufe. Sehenswert sind auch die historische Altstadt von Regensburg oder die 40m hohe Erlebnisholzkugel am Steinberger See, die einen wunderbaren Rundblick auf das Oberpfälzer Seenland bietet. Auch der "Churpfalzpark Loifling" und die wunderschönen Parkanlagen von Wiesent mit dem berühmten "Nepal-Himalaya Pavillon" sind jederzeit einen Besuch wert. Kartenblatt ATK100-10 Regensburg: REGIONEN: Oberpfalz, Niederbayern, Naturpark Bayerischer Wald, Gäuboden, Bodenwöhrer Bucht, Cham-Further-Senke, Naturpark Oberpfälzer Wald ORTE: Regensburg, Dingolfing, Furth im Wald, Schwandorf, Cham, Roding, Straubing, Deggendorf, Plattling, Dingolfing, Landshut, Steinberg am See, Wiesent, Loifling Weitere Informationen: | | Verlag: | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanderführer, Wanderkarte, Regensburg (Stadt) / Stadtplan, Umgebungskarte, Bayern / Landkarte, Atlas, Bayern, Niederbayern, Oberbayern, Walhalla, Wackersdorfer Braunkohle, Vilstal, Fernwanderwege, Fernradwege, Bayernnetz für Radler, Wanderkarte, Radwanderkarte, Wandern, Radwandern |
| | |
| |