| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783899337037 Herst.-Nr.: 9783899337037 EAN/GTIN: 9783899337037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für einen großräumigen Überblick bei weiten Touren liegt man mit der ATK100 genau richtig. Landschaftlich zusammenhängende Gebiete sind charakteristisch abgebildet, und der Karteninhalt ist auch im Maßstab 1 : 100 000 leicht verständlich. 19 Einzelblätter stellen Bayern flächendeckend dar. Ein Kartenblatt umfasst ca. 85 km x 90 km. Was bietet die ATK100? o weiträumige Tourenplanung auf den ausgeschilderten Fernrad- und Fernwanderwegen o übersichtliche Darstellung großer Regionen o umfangreiches Spektrum an Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten o anschauliche Wiedergabe der Geländeformen Die ATK100-17 zeigt im Maßstab 1:100 000 die herrliche Landschaft des Pfaffenwinkels südlich von Landsberg am Lech. Die Region lockt mit zahlreichen kulturellen Highlights. Radler können auf der "Schlossparkrunde im Allgäu" zahlreiche reich verzierte, barocke Klöster, Kirchen und Kapellen entdecken. Darunter finden sich beispielsweise die prächtige Wieskirche oder das Königsschloss Hohenschwangau. Wanderer erwartet auf dem "König-Ludwig-Weg" oder dem "Münchner Jakobsweg" eine abwechslungsreiche Landschaft aus tief eingeschnittenen Flusstälern und romantischen Mischwäldern. Wer den Hohenpeißenberg oder den Auerberg besucht, kann sich auf eine fantastische Aussicht über das Alpenvorland bis zu den Ammergauer Alpen freuen. Auch die reizvollen Städte Landsberg am Lech, Kaufbeuren, oder Füssen sind einen Besuch wert. Entspannung pur verspricht ein Besuch der "THERME Bad Wörishofen" oder eine gemütliche Fahrt mit dem Schaufelraddampfer auf dem Ammersee. Eine besondere Abwechslung bietet auch der "Allgäu Sykline Park" in Bad Wörishofen. Kartenblatt ATK100-17 Pfaffenwinkel Ostallgäu: REGIONEN: Oberbayern, Bayerisches Oberland, Pfaffenwinkel, Fünfseenland, Allgäu, Ammergebirge, Werdenfelser Land, Karwendel ORTE: Germering, Starnberg, Landsberg am Lech, Kaufbeuren, Marktoberdorf, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim i. OB, Steingaden, Schwangau, Füssen, Bad Wörishofen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verlag: | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wanderführer, Wanderkarte, karten, stadtpläne, atlanten, Bayern / Landkarte, Atlas, Bayern / Radwandern (Führer, Karten), Motorradtouren, Autotouren, Fernwanderwege, Fernradwege, Bayernnetz für Radler, Wanderkarte, Radwanderkarte, Landkarte, Bayern, Wandern, Radwandern, Übersichtskarte, Landkarte, Topographische Karte, Freizeit, Freizeitkarte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |