Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig
>
Artikel
Ich kann lesen 1 bis 6 - im Set - 6 Schülerarbeitshefte 1. bis 4. Klasse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783910429031
Hersteller:
sternchenverlag
Herst.-Nr.:
9783910429031
EAN/GTIN:
9783910429031
Suchbegriffe:
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
- Texte und Übungen zum selbstständigen Lesen - Die Sternchenhefte "Ich kann lesen 1, 2, 3, 4, 5 und 6" für das individuelle Arbeiten dienen dem Aufbau der Lesefähigkeit durch Faszination und Spaß am Lesen. Sie wurden von Lehrern für das selbstständige Arbeiten konzipiert. Jedes Kind arbeitet entsprechend seiner Lesekompetenz an seinem eigenen Heft in seinem eigenen Tempo. Das Kind wird aufgefordert verschiedene Texte zu lesen und jeweils anschließend Fragen zum Inhalt zu beantworten. Bei genauem Lesen kann es das Heft völlig selbstständig bearbeiten. Neben Geschichten, Gedichten und Auftragsseiten enthält das Heft auch viele Informationen zu Sachthemen. Durch das kostengünstige Angebot entfallen lästige Kopierarbeiten. Einsatz: Klassen 1 bis 4 - "Ich kann lesen 6" kann ebenso in der 5. Klasse eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Author:
Katrin Langhans
Verlag:
sternchenverlag
Sprache:
ger
... >
Schule und Lernen
>
Unterrichtsvorbereitung
>
Unterrichtsvorbereitung
Weitere Suchbegriffe:
Deutsch / Lehrermaterial
,
Langhans
,
freiarbeitsmaterial
,
corona
,
schülerarbeitsheft
,
Leseheft
,
lockdown
,
zu hause
,
sternchenverlag
,
Sternchenhefte
,
Freiarbeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen