Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Reiseführer - englischsprachig
>
Artikel
Philippines Travel Guide
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783923821402
Hersteller:
Peters, Jens
Herst.-Nr.:
9783923821402
EAN/GTIN:
9783923821402
Suchbegriffe:
Reiseführer - englischsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer - englischsprachig
The most comprehensive travel guide to the Philippines has been completely revised and once again proves to be a trailblazer with this new edition. Inside, you'll find places, routes, highlights, hotels, restaurants etc that no other travel guide can offer. It also contains a huge number of clear, detailed 'show you the way' maps (243 in total, always relevant to the text) that will help you in so many ways to plan and carry out your Philippines trip.
Weitere Informationen:
Author:
Jens Peters
Verlag:
Peters, Jens
Sprache:
eng
... >
Reise
>
Reiseführer
>
Asien
Weitere Suchbegriffe:
Philippinen / Reiseführer, Kunstreiseführer, Landkarte
,
Erdkunde
,
Geografie - Geograf
,
Erde (Planet) / Geowissenschaft
,
Geowissenschaft
,
Umwelt
,
Sport / Lexikon, Handbuch, Jahrbuch
,
Outdoor
,
Asien; Philippinen; Reiseführer
,
Asien
,
Reiseführer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen