| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783938921517 Herst.-Nr.: 9783938921517 EAN/GTIN: 9783938921517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Schütze sieht sein Ziel klar vor sich. Er hebt den Bogen, er zieht aus - das wird ein wunderbarer Schuss, leicht und mühelos.und plötzlich ist sie da, die Angst nicht zu treffen. Scheibenpanik kann viele Gesichter haben, aber immer verhindert sie, dass man sein volles Potential erreicht, und dass man so gut mit seinem Bogen schießt, wie man es eigentlich könnte. Und besonders wenn du lange darunter gelitten hat, kann sie dir die Freude am Bogenschießen verderben. Endlich wieder ohne Angst schießen! Ekkehard Höhn, selbst jahrelang davon betroffen, und erfolgreich "geheilt", gibt seine Erfahrungen als strukturierte Anleitung, mit vielen Fotos illustriert, an alle Bogenschützen weiter. Endlich wieder gut schießen ! Eine schlechte Schießtechnik kann nicht nur Ergebnis von Scheibenpanik sein, sie kann auch zu ihrer Entstehung beitragen. Der Autor bietet hier die beste Darstellung einer guten Schießtechnik für den traditionellen Bereich. Deshalb können auch Schützen ohne Scheibenpanik von diesem Buch profitieren. Endlich wieder mit Freude schießen! Diese Freude am befreiten, lockeren und letztendlich auch erfolgreichen Bogenschießen wieder finden - mit diesem Buch kann es gelingen. Aus dem Inhalt 1. Gedankenmodell über Scheibenpanik 2. Material und Ausrüstung 3. Schießtechnik 4. Die mentale Ebene 5. Wie vorgehen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Ekkehard Höhn | Verlag: | Hörnig, A | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sportratgeber - deutschsprachig, Bogen (Waffe, Sportgerät) - Bogenschießen, Kampfsport, Management / Selbstmanagement, Manager / Selbstmanagement, Selbstmanagement, Selbstverteidigung, Verteidigung / Selbstverteidigung, Atemtechnik; Bogenschießen; Freezing; Mentales Training; Scheibenpanik; Schießblockade; Schießtechnik; Target panic, Scheibenpanik, Bogenschießen, Atemtechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |