Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig
>
Artikel
PraxisPLUS Religion 6 für die Mittelschule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783941567863
Hersteller:
didactus
Herst.-Nr.:
9783941567863
EAN/GTIN:
9783941567863
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Die vorliegende Handreichung entstand wie auch PraxisPLUS Religion 5 in Zusammenarbeit zweier diözesaner Arbeitsgruppen. Es findet sich in bewährter Weise ein Schatz an methodischen Anregungen, Materialien und Ideen von AutorInnen mit reicher Praxiserfahrung und hoher Kompetenz im Handbuch PraxisPLUS Religion. Lassen Sie sich überzeugen durch: * durchdachte Jahresplanung * praxiserprobte Stundenentwürfe * vielefältige Ideen, Methoden und Materialien * inkl. CD-Rom mit einem überwältigenden Angebot an Bildkartenmaterial, Liedern, Erzählvorlagen ... Alles in allem: eine reichhaltige Fundgrube für alle ReligionslehrerInnen
Weitere Informationen:
Author:
Claudia Schäble; Thomas Van Vugt; Judith König; Rosanna Mühlbach-Griebel; Christian Müller; Petra Schmitt; Vitus Trunk; Roland Zitzmann
Verlag:
didactus
Sprache:
ger
... >
Schule und Lernen
>
Unterrichtsvorbereitung
>
Unterrichtsvorbereitung
Weitere Suchbegriffe:
Religionsunterricht / Lehrermaterial, Themenvorschläge
,
Glaube - Gläubigkeit
,
Lernmittel
,
Unterrichtsmedium
,
Katholisch; Lehrplan; Religionsunterricht; kompetenzorientiert
,
Religionplus
,
kompetenzorientiert
,
Lehrplan
,
Religionsunterricht
,
Katholisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen