Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die schönsten Wanderungen am Iseosee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783943663303
Hersteller:
     Zwischenräume-Verlag
Herst.-Nr.:
     9783943663303
EAN/GTIN:
     9783943663303
Suchbegriffe:
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer bücher
Der Iseosee ist einer der schönsten Seen Italiens! Er erfüllt mit seiner spektakulären Symbiose aus Wasser, Bergen und mittelalterlich anmutenden Ortsbildern die Vorstellung der meisten Besucher von der idealen Ferienregion. Mit diesem Buch liegt nun erstmals ein Wanderführer für diese wundervolle Berg- und Seeregion zur Verfügung. Über 23 Touren wurden in die 1. Auflage aufgenommen: von familienfreundlich bis sportlich, alles dabei! Die Bergwelt rund um den Iseosee Der Iseosee ist fast vollständig von Bergen umgeben, nur der südlichste Teil ist weitgehend bergfrei. Das Riesengebiet der Bergamasker Alpen (Alpi orobie) zieht sich vom Comer See herüber und endet hier an der Westseite des Lago d'Iseo bzw. am Val Camonica. Für Wanderer und Mountainbiker gleichermaßen interessant sind die schönen Gebirgstäler mit ihren steilen, aber aussichtsreichen Bergen im Umkreis von ca. 20 km. Die wichtigsten Täler sind Val Cavallina (Valle del Freddo), Valle di Fonteno, Val Calepio, Val Seriana, Valle del Monte und Val Borlezza. Für gelegentliche Touren genügen die ca. 1 000 m hohen Berge entlang der Westseite des Lago d'Iseo; wer höher hinaus möchte, muss bis hinter Clusone fahren oder ins weit abgelegene Val Brembana ausweichen. Spätestens im Parco Naturale delle Orobie Bergamasche warten die 3 000'er mit beeindruckenden Namen wie Pizzo del Diavolo, Monte Cadelle oder Monte Cabianca. Die Gebirgsgruppe am Ostufer des Sees trägt den wunderbaren Namen ,Adamello-Presanella' und endet im Val Trompia (ab hier gehört dann alles zum Gebiet des Gardasees). Auch hier verlaufen einige zu Fuß begehbare Seitentäler, die bis auf Höhen von gut 1 000 m führen. Von Norden nach Süden: Valle del Trobiolo (Pisogne), Valle Vandul (Zone), Val di Gasso (Zone) und Valle dell'Opol (Marone). Viel Spaß beim Wandern!
Weitere Informationen:
Author:
Robert Hüther
Verlag:
Zwischenräume
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Hiking, Wandern, Bergführer; Wanderführer, Bergführer, Lago d'Iseo, Wanderführer, Wanderungen, Iseosee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.