Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
deutschsprachige Alltagsratgeber
>
Artikel
Hochzeitstagebuch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783943987102
Hersteller:
Familia Verlag
Herst.-Nr.:
9783943987102
EAN/GTIN:
9783943987102
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Ein Erlebnis für die EWIGKEIT! Er gilt als einer der schönsten Tage im Leben - der Hochzeitstag! Doch bis zum großen Ereignis gibt es einiges zu planen und natürlich möchte man nichts aus dem Blick verlieren. Dieses Hochzeitstagebuch ist genau deshalb der ideale Begleiter für diese erlebnisreiche und spannende Zeit der Hochzeitsvorbereitungen. Er unterstützt Sie mit nützlichen Tipps, Checklisten für Catering, einem Budgetplaner und vielem mehr rund um das Thema Hochzeit. Die großzügig angelegten Seiten bieten Ihnen viel Raum für persönliche Eintragungen, Fotos und Ideen. Mit diesem Tagebuch an Ihrer Seite werden Sie sicherlich nichts vergessen und behalten immer den Überblick. Außerdem schaffen Sie sich ein unvergleichliches Erinnerungsstück an eine aufregende und bewegende Zeit. Viel Spaß beim Planen Ihrer perfekten Hochzeit! Umfang: 140 Seiten Innenteil + 4 Seiten Umschlag Maße: 14,8 x 21 cm (A5), Ringbindung Schutzfolie glänzend
Weitere Informationen:
Verlag:
familia Verlag
Sprache:
ger
... >
Ratgeber
>
Lebenshilfe, Alltag
>
Lebensführung, Persönliche Entwicklung
Weitere Suchbegriffe:
ratgeber lebenshilfe, alltag
,
Hochzeit
,
heiraten
,
wedding
,
Trauung
,
Ehe
,
Erinnerung
,
Liebe
,
Checkliste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen