| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783945138014 Herst.-Nr.: 9783945138014 EAN/GTIN: 9783945138014 |
| |
|
| | |
| Diese Karte ist eine komplette Neukonzeption und löst die bisherige Fahrrad- und Erlebniskarte Seenland Oder-Spree, die bisher auf zwei getrennten Blättern, dem Südteil und Nordteil geführt wurde, ab. Abgebildet ist die schöne und abwechslungsreiche Urlaubs- und Freizeitregion östlich von Berlin, von Eberswalde im Norden über Frankfurt/Oder und Königs Wusterhausen bis nach Guben und zum Spreewald bei Lübbenau im Süden. Der Kartenmaßstab liegt bei 1:100.000 und ist besonders für Radfahrer geeignet. Die touristischen Sehenswürdigkeiten und Ziele, sowie die Fahrradrouten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V. erarbeitet und umgesetzt worden. Zusätzlich erkennt der Nutzer auch das Angebot des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. Über die Bahnverbindungen hinaus sind die Buslinien und die Standorte der Haltestellen zu sehen. Die Radfernwege sind deutlich hervorgehoben, sie werden durch ein ergänzendes Radwegenetz miteinander verdichtet. Die Landschaft wirkt plastisch, da sie durch eine Reliefdarstellung (Geländedarstellung) unterstützt wird. - Maßstab 1:100.000 - Mit Koordinatengitter für GPS Nutzer - Mit Radfernwegen, dem übrigen Radwegenetz und allen touristischen Sehenswürdigkeiten - Format (gefaltet): 11,40 x 24,25 cm - Format (offen): 96,8 x 138 cm - ISBN 978-3-945138-01-4 Weitere Informationen: | | Verlag: | Pietruska | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, Freizeitkarte, Wassersport, Erlebniskarte, Wasserlandschaft, Erholung, Fahrrad, Märkisch-Oderland, Top-Stern-Karte, Oder, Tourismus |
| | |
| |