| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783945138151 Herst.-Nr.: 9783945138151 EAN/GTIN: 9783945138151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser "Bestseller" erscheint, umfassend aktualisiert, bereits das siebte Mal und bildet in dieser Ausgabe das komplette Biosphärenreservat Pfälzerwald auf einer Karte ab. Der Detailmaßstab 1:50.000 (2 Km in der Natur = 4 cm auf der Karte) erlaubt ein zielsicheres Wandern und Radfahren bei gleichzeitig maximalem Überblick. Mit dem Kauf erwirbt der Nutzer zusätzlich das Recht diese Karte auch dauerhaft digital zu nutzen. Zuvor muss dafür nur die kostenlose Topstern-App heruntergeladen werden. Nach einer 30-minütigen Testnutzung kann der Wanderer die Kartografie auf sein Mobil-Gerät mittels von drei Freischaltwörtern der dauerhaften Nutzung zuführen. Die Wörter kann der Nutzer am Kartenrand seines individuellen Kartenexemplars finden. Über das Wanderwegenetz des Pfälzerwald Vereins hinaus sind alle neu kreierten Prädikatswanderwege nachvollziehbar eingearbeitet. Auch die Prädikats-Fernwanderwege "Pfälzer Weinsteig" und der "Pfälzer Waldpfad" sind auf dem neuen Kartenzuschnitt komplett abgebildet und besonders hervorgehoben. Außerdem wurden neben dem kompletten Radwegenetz die Touren des Mountainbikeparks Pfälzerwald wieder mit aufgenommen. Die Karte zeigt alle 20 Touren des Mountainbikeparks Pfälzerwald, mit einem Gesamtstreckennetz von 900 km Länge. Das hochwertige Printprodukt ist ein Muss für jeden, der sich über mehrere Tage im Biosphärenreservat Pfälzerwald aufhält. - Maßstab 1:50.000 - Komplettes Wanderwegenetz des Pfälzerwald-Vereins e.V. - Alle Prädikatswanderwege - Alle Fahrradrouten und -wege - Alle Touren des Mountainbikeparks Pfälzerwald - Markierte Rettungspunkte mit Nummerierung - Koordinatengitter für GPS-Nutzer - Format (gefaltet): 10,55 x 22,6 cm - Format (offen): 95,0 x 67,5 cm (beidseitig bedruckt) - ISBN 978-3-945138-15-1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verlag: | Pietruska | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pfälzer Wald, Pfalz / Radwandern, Wandern (Führer, Karten), Pfalz, Nordic-Walking, Trekking, Mountainbiketouren, Premiumwanderwege, Pirmasens, Pfälzerwald Verein, Hauptwanderwege, Mountainbikerouten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |