Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeiten mit Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783945167021
Hersteller:
     TF Verlag
Herst.-Nr.:
     9783945167021
EAN/GTIN:
     9783945167021
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Über dieses Buch Silikon-Kautschuk ist ein extrem flexibles und für viele Anwendungen geeignetes Material. Das folgende Buch befasst sich in erster Linie mit den Anwendungsmöglichkeiten im Hobbybereich, die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Abformung werden detailliert und zum Teil bebildert beschrieben. Damit für den praktischen Bastler klar wird, mit welchem Material er sich da eigentlich befasst, ist dem Praxisteil ein Wissensteil vorangestellt. Dieser besteht aus einem Überblick über die verschiedenen Einsatzgebiete, für die das Material verwendet wird sowie über die verschiedenen Arten von Silikon-Kautschuk, die heute auf dem Markt sind. Wer Freude am Experimentieren hat, der wird im Material Silikon-Kautschuk schier unerschöpfliche Möglichkeiten entdecken kreativ zu werden. Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt - zum einen, weil Silikon-Kautschuk sehr flexibel ist, zum anderen, weil das Material in so vielen unterschiedlichen Varianten zu haben ist. Durch die Zugabe von sogenannten Additiven kann jeder das optimale Silikon-Kautschuk für den eigenen Gebrauch herstellen. Es ist nicht ganz leicht, sich durch den Dschungel an Begriffsbezeichnungen der einzelnen Anbieter zu kämpfen, denn es werden ständig neue Silikonmischungen entwickelt - von den Konzernen ebenso wie von den Firmen, die Silikon-Kautschuk vertreiben. Da die Begriffsdefinitionen ohnehin nicht eindeutig sind, haben sich viele Anbieter entschlossen, ihre eigenen Begriffe zu kreieren - mal mehr, mal weniger gut gelungen. Mit diesem Buch versuchen wir, einen Teil der Verwirrung aufzulösen und Entscheidungshilfe zu bieten bei der so wichtigen Frage: Welches Silikon für welche Anwendung? Sicher wird jeder, der sich mit diesem Material beschäftigt, den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen, doch "Versuch macht klug" - das gilt im Fall von Silikon-Kautschuk ganz besonders und mit der steigenden Erfahrung werden auch die Erfolge immer größer. Im Anschluss an den theoretischen Teil des Buches wird in zahlreichen, z um Teil bebilderten Anleitungen beschrieben, auf welche Art und Weise die jeweiligen Originale am besten und erfolgreichsten abgeformt werden können. Alle Anleitungen sind als Anregung zu verstehen. Denn jedes Original, das mit Silikon-Kautschuk abgeformt wird, hat seine eigenen Besonderheiten und muss dementsprechend behandelt werden.
Weitere Informationen:
Author:
Rainer Habekost; Alexandra Wagner
Verlag:
TF Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur, Angeln, Fischen / Angeln, Sportangeln, Antiquitäten, Fernsteuerung, Steuerung (elektronisch) / Fernsteuerung, Fertigungstechnik, Basteln / Heimwerken, Do it yourself, Heimwerken, Modellbau (allgem)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.