| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783950447576 Herst.-Nr.: 9783950447576 EAN/GTIN: 9783950447576 |
| |
|
| | |
| Beginnend mit dem Jahr 1865 entstand in Wien ein umfangreiches Netz von Straßenbahnen. Noch 1899 waren 4691 Pferde im Einsatz. Die Tagesleistung eines Pferdes lag bei 24,57 km. Pferdebahnbetrieb gab es vom 4. Oktober 1865 bis 23. Dezember 1903. Parallel dazu entstanden die Dampfstraßenbahnen, die in Wien vom 27. Oktober 1883 bis zum 23. Jänner 1922 im Einsatz waren. Die erste elektrische Linie in Wien wurde im Jahr 1897 eröffnet, davor ging bereits am 22. Oktober 1883 in Mödling die erste öffentliche elektrische Bahn in Betrieb. 1894 folgten die Straßenbahnen in Gmunden und Baden. Sein Hauptaugenmerk legt Peter Wegenstein in diesem Buch auf die ,,elektrische" Straßenbahn. Der Ausbau und die Veränderungen im Liniennetz werden ausführlich und detailreich dokumentiert, beginnend mit den Rundlinien und der Zweierlinie bis zu jeder einzelnen der vielen Bezirks-, Radial- und Transversallinien. Der Autor erläutert die Entstehung der Straßenbahngesellschaften und Veränderungen der Technik der Bahnen. Ein eigenes Kapitel ist den Linienbezeichnungen sowie dem Güterverkehr gewidmet. Natürlich dürfen auch die elektrische Stadtbahn und die U-Bahn nicht fehlen. Mehr als 100 historische Fotos aus dem Archiv des Autors und aus dem Fundus führender Eisenbahnfotografen zeigen elektrische Züge auf markanten Punkten in der Stadt mit den verschiedensten Fahrzeugen. Fahrkarten-Reproduktionen ergänzen das Buch. Weitere Informationen: | | Author: | Peter Wegenstein | Verlag: | Edition Winkler-Hermaden | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahn (Verkehrsmittel) / Straßenbahn, Straßenbahn, Trambahn, Tramway, Wien / Geschichte, Politik, Gesellschaft, Zwanzigstes Jahrhundert, Dampfstraßenbahn; Geschichte Wiens; Pferdetramway; Straßenbahn; Tramwaygeschichte; Wien; Wiener Stadtbahn; Wiener Straßenbahn, Wiener Straßenbahn, Geschichte Wiens, Dampfstraßenbahn, Tramwaygeschichte |
| | |
| |