Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Kunstbücher - deutschsprachig
>
Artikel
BEUYS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783952496121
Hersteller:
Riverside
Herst.-Nr.:
9783952496121
EAN/GTIN:
9783952496121
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Die Beuys Biographie von Hans Peter Riegel erschien 2013 in ihrer ersten Fassung. Sie erlangte weltweite Aufmerksamkeit. Heute ist sie das Standardwerk zu Joseph Beuys. Jetzt liegt die packende Biographie über den großen Künstler aktualisiert und durch neue Recherchen ergänzt, in drei Bänden vor. Band 3 ist eine Sammlung von überwiegend bislang unveröffentlichten Dokumenten und Fotografien zu Joseph Beuys.
Weitere Informationen:
Author:
Hans Peter Riegel
Verlag:
Riverside
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Kunstgeschichte
Weitere Suchbegriffe:
Kunst; Nationalsozialismus; Dutschke; Anthroposophie
,
Nationalsozialismus
,
Grüne
,
Rechtsextreme
,
Neue Rechte
,
Steiner
,
Anthroposophie
,
Kunst
,
Beuys
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen