Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Bildbände - deutschsprachig
>
Artikel
Japan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783954163397
Hersteller:
Frederking & Thaler
Herst.-Nr.:
9783954163397
EAN/GTIN:
9783954163397
Suchbegriffe:
Bildbände - deutschsprachig
Reisebildbände
reisebildbände
Hans Sautter, geboren 1950 in Reutlingen, ist Absolvent der Foto-Akademie in München. Seine Arbeiten erschienen in Publikationen von National Geographic, des Smithsonian Institute und in zahlreichen internationalen Zeitschriften. Japan war nie sein Reiseziel sondern im Jahre 1972 ein Stop-over auf dem Weg nach Australien. Nach fast 50 Jahren Assimilation hat Hans Sautter den Zugang und Einblick eines Insiders: Die illusorische Exotik Japans ist Alltag und Gewohnheit.
Weitere Informationen:
Author:
Peter Tasker; Hans Sautter; Eugene Tarshis; Azby Brown; Holly Thompson; Stephen Mansfield; Charles T. Whipple
Verlag:
Frederking & Thaler
Sprache:
ger
... >
Reise
>
Bildbände
>
Asien
Weitere Suchbegriffe:
Asien
,
Asien / Reiseführer, Landkarte
,
Japan / Sprache
,
Japanisch
,
Japan / Reiseführer, Reisebeschreibung
,
Farbfotografie
,
Fotografie
,
Photo
,
Photographie
,
Bildband; Fotografie; Hans Sautter; Japan; Metropolen; Natur; Reise; Spiritualität
,
Japan
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen