Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAS HEILENDE WISSEN DER TIERE Band 1: Botschaften von Tiergruppenseelen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783954475049
Hersteller:
     AMRA Verlag
Herst.-Nr.:
     9783954475049
EAN/GTIN:
     9783954475049
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
INHALT Vorwort von Pavlina Klemm Einleitung des Mediums Seelenverträge zwischen Mensch und Tier Tierkommunikation Channeln 1 KATZEN UND IHRE BOTSCHAFTEN Katze Lucy Mein Kater Karli Kater Speedy Channeling: Gruppenseele der Katzen 2 PFERDE UND IHRE BOTSCHAFTEN Das Pferd Lanzelot Das Pferd Fire Das Pferd Aragon Chester - mein erstes Seelenpferd Aisling - mein großer Lehrer Channeling: Gruppenseele der Pferde 3 HUNDE UND IHRE BOTSCHAFTEN Orla - Wenn ein Wunsch mit der Lebensaufgabe kollidiert Luna - Eine Herzensöffnerin auf vier Pfoten Arslan - Er lehrte mich Demut Channeling: Gruppenseele der Hunde Zweites Channeling: Gruppenseele der Hunde 4 KANINCHEN UND IHRE BOTSCHAFTEN Ronja - Über Abschied und Neubeginn Lea - Über Nähe, Lebensfreude und Sanftheit Channeling: Gruppenseele der Kaninchen 5 BIENEN UND IHRE BOTSCHAFTEN Gespräch mit einem Bienenvolk Channeling: Gruppenseele der Bienen 6 DELFINE UND IHRE BOTSCHAFTEN Funghi - Der bekannte Einzelgänger aus Irland Channeling: Gruppenseele der Delfine 7 KÜHE UND IHRE BOTSCHAFTEN Eine Kuh über das Leben als Nutztier Channeling: Gruppenseele der Kühe 8 FISCHE UND IHRE BOTSCHAFTEN Gespräche mit freilebenden Fischen Channeling: Gruppenseele der Fische 9 VÖGEL UND IHRE BOTSCHAFTEN Olivia - Ein Vogel, der nicht fliegen konnte Rabe Juno - Ein schwerer Start in ein schönes Leben Buchfink Mambo - Freiheit oder Sicherheit Channeling: Gruppenseele der Vögel 10 WÖLFE UND IHRE BOTSCHAFTEN Ein Wolf über das Leben im Zoo Gespräche mit Wölfen in einem Wildpark Channeling: Gruppenseele der Wölfe 11 REHE UND IHRE BOTSCHAFTEN Das Leben im Wald Rehe im Wildpark Channeling: Gruppenseele der Rehe 12 SCHMETTERLINGE UND IHRE BOTSCHAFTEN Ein Schmetterling sagt, wie das Leben leichter wird Ein Schmetterling als Botschafter Channeling: Gruppenseele der Schmetterlinge ANHANG. TIERKOMMUNIKATION ERLERNEN Wahrnehmung Ebenen in der Tierkommunikation Die richtige Fragestellung Übungen zur Tierkommunikation Nachwort Danksagung Über das Medium
Weitere Informationen:
Author:
Bianca Sommer; Pavlina Klemm
Verlag:
AMRA Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige spirituelle ratgeber, Esoterik, Heilen - Heiler - Heilung, Channeling, Seele, Haustiere, Botschaften, Hunde, Katzen, Pferde, Heilung, Kaninchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.