Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kiesewetter - Bildhauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783954762323
Hersteller:
     DISTANZ Verlag
Herst.-Nr.:
     9783954762323
EAN/GTIN:
     9783954762323
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
bücher über kunst
Unvorhergesehene Konfigurationen Thomas Kiesewetter (geb. 1963 in Kassel, lebt und arbeitet in Berlin) entwirft abstrakte, fast schon dekonstruktivistische Skulpturen. Er verwendet industrielles Material, vorwiegend Metallblech, das er spielerisch biegt und faltet. Die zusammengeschraubten und in leuchtenden Farben angestrichenen Einzelteile erwecken in ihrer Gesamtheit Gedanken an modernistische architektonische Formen. Die Arbeiten lassen eine produktive Auseinandersetzung Kiesewetters mit der Geschichte der Skulptur im 20. Jahrhundert erkennen, sind dabei aber eigenständig und zeitgenössisch. Auch der menschliche Körper ist immer latent präsent. Das vorliegende Buch konzentriert sich auf den schöpferischen Prozess des Bildhauers und zeigt auch frühe Modelle aus Papier und Pappe sowie originalgroße Modelle aus Holz und weiteren Materialien. Die Auswahl der Skulpturen steht dabei stellvertretend, aber dennoch repräsentativ für das skulpturale Werk von Thomas Kiesewetter und schließt auch neuere Arbeiten mit ein. Mit einem Text von Friedrich Meschede. Unimagined Configurations Thomas Kiesewetter (b. Kassel, 1963; lives and works in Berlin) creates abstract and almost deconstructivist sculptures. He relies on industrial materials, primarily sheet metal, which he bends and folds with playful ease. Held together by screws and painted in luminous colors, the components together elicit reminiscences of the architectonic forms of modernism. The works suggest Kiesewetter's productive engagement with the history of twentieth-century sculpture, but they are distinctly of their own kind and thoroughly contemporary. The human body, too, always looms in his art. This book puts the spotlight on the sculptor's creative process; included are early paper and cardboard models and full-size mockups made of wood and other materials. The selection of sculptures, including several recent works, makes for a focused but representative sample from Thomas Kiesewetter's extensive sculptural oeuvre. With an essay by Friedrich Meschede.
Weitere Informationen:
Author:
Thomas Kiesewetter; Friedrich Meschede
Verlag:
DISTANZ Verlag
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: Zeitgenössische Kunst, Skulptur, In-Situ, Kunsthalle Bielefeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.