Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Medizinbücher - deutschsprachig
>
Artikel
MEDI-LEARN Skriptenreihe: Lernstrategien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783956580789
Hersteller:
Medi-Learn
Herst.-Nr.:
9783956580789
EAN/GTIN:
9783956580789
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
So entsteht dein MEDI-LEARN Skript: Da sowohl im Examen als auch in Klausuren immer wieder ähnliche Inhalte gefragt werden, extrahieren wir diese nach Eliminierung der Falschaussagen aus den aktuellsten Examina. Danach werden exotische Inhalte aussortiert. Nachdem sämtliche IMPP relevante Fakten verschlagwortet sind, werden die Schwerpunkte aus über 5000 mündlichen Prüfungsprotokollen hinzugegeben. Danach entsteht durch das thematische Sortieren und eine methodisch-didaktische Aufarbeitung unserer Examensexperten dein MEDI-LEARN Skript.
Weitere Informationen:
Author:
Thomas Brockfeld; Daniel Lüdeling; Günter Körtner; Vera Lippek; Dr. Bringfried Müller
Verlag:
MEDI-LEARN
Sprache:
ger
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Medizin
>
Klinische Fächer
Weitere Suchbegriffe:
Lernen / Lernmethoden, Lerntechniken
,
Medizin / Studium, Prüfungen, Approbation, Berufe
,
Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon
,
Heilkunde
,
Humanmedizin
,
Medizin
,
Medizin; Mündlich; Physikum; Prüfung; Prüfungsvorbereitung; Psychologie; Schriftlich; Studium
,
Schriftlich
,
Studium
,
Physikum
,
Prüfung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen