Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der kleine Pianist spielt und singt Frühlingslieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783957226228
Hersteller:
     Janetzko, Stephen
Herst.-Nr.:
     9783957226228
EAN/GTIN:
     9783957226228
Suchbegriffe:
Liederbuch
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
Der kleine Pianist spielt und singt Frühlingslieder. Das singende Klavierbüchlein. 30 Volks- und Kinderlieder. Das Liederbuch mit Klavier- und Gesangsnoten, allen Texten und Gitarrengriffen zum Musizieren und Mitsingen. Volks- und Kinderlieder von Stephen Janetzko und Thomas Kornfeld. "Gibt es eventuell auch von all den vielen schönen Frühlingsliedern des Verlages kurze und leichte Klavierstücke für Anfänger?" Wir freuen uns, diese Frage nun mit "Ja!" zu beantworten und können hier zu vielen Liedern leichte bis mittelschwere Klaviersätze anbieten. Wir wollen sogar noch einen Schritt weitergehen: Warum nur Klavier spielen und nicht auch noch dazu singen? Beides gemeinsam stellt hohe Ansprüche an die Musikalität der Kinder und ist eine anspruchsvolle künstlerische Aufgabe. Wir haben deshalb den Frühlingsliedern neben den üblichen Vokalnoten mit Text und Gitarrenharmonien den Klaviersatz mit einer Gesangstimme gegenübergestellt. Der Klaviersatz gibt die Melodie des Liedes detailgetreu wieder. So kann jeder selbst entscheiden welche Fassung des Liedes musiziert werden soll, egal ob als eigenständiger Klaviervortrag oder als Klavierbegleitung zum Klassengesang, für die Chorarbeit oder den Sologesang. Darüber hinaus stellen wir alle Klaviersätze zu Demonstrationszwecken als Audios zum Download bereit. Viel Freude und Erfolg beim Klavierspielen und Singen wünschen die Autoren. PS. Weitere Ausgaben in selber Aufmachung sind in dieser Reihe zu weiteren Themen erhältlich und in Vorbereitung. Alle enthaltenen Lieder: 1. Frühlingskanon 2. Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald 3. Liebe Sonne 4. Summ, summ, summ 5. Im Märzen der Bauer 6. Wir freun uns schon auf Ostern 7. Springen wie der Osterhase 8. Häschen, Häschen 9. April, April 10. Alle Vögel sind schon da 11. Der Kuckuck und der Esel 12. Frühlingslied (Winter ade) 13. Vögel singen, Blumen blühen 14. Naschen aus dem Osternest 15. Nun will der Lenz uns grüßen 16. Der neckende Kuckuck 17. Grüß Gott, du schöner Maien 18. Die Schwalben sind da 19. Der Frühling ist da 20. Die Weidenkätzchen 21. Im Frühling 22. Frühlingsanfang 23. Wir freun uns auf das Osterfest 24. Wenn der Frühling kommt 25. Ich liebe alle Jahreszeiten 26. Der Winter ist vergangen 27. Der Osterhase macht sich fit 28. Frühlingstanz 29. Osterzeit - Frühlingszeit 30. Killewipp, der Frühling kommt
Weitere Informationen:
Author:
Thomas Kornfeld; Stephen Janetzko
Verlag:
Janetzko, Stephen
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: liederbuch, Kinderlieder, Stephen Janetzko, Chor, Chöre, Chorlieder, Kinderchor, Berlin, Chornoten, Singen, Grundschulchor, Canzonetta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.