Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werker 2. A Gestural History of the Young Worker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783959054713
Hersteller:
     Spector Books
Herst.-Nr.:
     9783959054713
EAN/GTIN:
     9783959054713
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Werker Collective unterziehen das Verhältnis zwischen Arbeit und ihrer fotografischen Darstellung - in Vergangenheit wie Gegenwart - einer erneuten Betrachtung, wobei sie sich auf die Arbeiterfotografie-Bewegung der 1920er Jahre beziehen, in der sich Fotografen mit Arbeitern und Gewerkschaften zusammentaten, um gesellschaftliche und politische Verhältnisse aus der Sicht der Arbeiterklasse ins Bild zu setzen. Werker 2: A Gestural History of the Young Worker setzt ein mit der Darstellung des Arbeiterkörpers in der einstigen Sowjetunion (UdSSR), die entschlossen dreinblickende Arbeiter mit kräftigen, athletischen Körpern zeigte. Die Publikation verbindet Bilder aus sowjetischen Zeitschriften, Propagandadarstellungen und Archiven mit Dokumenten aus dem Amsterdamer Werker Archief, um die normative Visualisierung und Verherrlichung des Arbeiterkörpers zu hinterfragen, die einhergeht mit der Unterdrückung von Körpern, die diesen Normen nicht entsprechen. Die Themen umfassen Genderfragen, Feminismus und Queerness. Werker Collective wurde 2009 von Marc Roig Blesa und Rogier Delfos in Amsterdam gegründet. - Drawing inspiration from the Worker Photography Movement of the 1920s, which saw photographers collaborating with workers and trade unions to visualize societal and political conditions from a working-class perspective, Werker Collective reconsiders the relationship between labor and its photographic representation--in the past and in the present. Werker 2--A Gestural History of the Young Worker takes as its departure point the representation of the working body in the former Soviet Union (USSR), where workers were depicted with strong, athletic bodies, and resolute expressions on their faces. The publication combines imagery from Soviet magazines, propaganda, and archives, with documents from the Werker Archief in Amsterdam with which it aims to interrogate the normative visualization and glorification of the worker's body, and the associated oppression of non-normative bodies. The themes explored include gender, feminism, and queerness. Werker Collective was founded by Marc Roig Blesa and Rogier Delfos in Amsterdam, 2009
Weitere Informationen:
Author:
Georgy Mamedov
Verlag:
Spector Books OHG
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: Roaring Twenties, Zwanziger Jahre, Feminismus, Frauenbewegung / Feminismus, Kunstgeschichte, Sowjetunion, UdSSR, Fotobände (allgemein), Geschenkband / Fotobände, Arbeiterkörper; Archiv; Feminismus; Genderfrage; Kunst; Queerness; UdSSR, Kunst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.