Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

When The Sun Is Low- The Shadows Are Long


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783959057288
Hersteller:
     Spector Books
Herst.-Nr.:
     9783959057288
EAN/GTIN:
     9783959057288
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
bücher über kunst
Die Publikation When the Sun Is Low - The Shadows Are Long gibt einen Einblick in das undurch- sichtige historische, politische und phänomenologische Territorium namens Belarus. Sie zeigt das Wechselspiel zwischen einer Neigung zur Tradition, zum Archaischen, zur Kosmologie einerseits, einem Streben nach einer möglichst reinen Form der modernistischen Avantgarde andererseits. Theoretische Texte, Gedichte und Interviews rahmen 20 Positionen belarussischer Künstler·innen. Sie reflektieren verschiedene Formen des Widerstands gegen repressive Systeme - etwa die Aneignung ritueller Praktiken, künstlerischen Ausdruck in Form einer Amateur-Kosmologie oder die Erfindung einer neuen Sprache, eines neuen Spiels. When the Sun Is Low - The Shadows Are Long beruht auf einer Gruppenausstellung, die unter demselben Titel 2022 in der Arsenal Gallery in Bia?ystok und in der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig gezeigt wurde. Anna Karpenko, *1985 in Minsk (Belarus), lebt als Kuratorin und Autorin in Leipzig. In ihrer kurator- ischen Praxis und Forschung geht es um die Verbindungen zwischen archaischen und zeitgenös- sischen Existenzformen.
Weitere Informationen:
Author:
Anna Karpenko; Gewinner Malin; Anna Karpenko; Ihar Babkou; Volha Arkhipova; Daniel Muzyczuk; Lena Prents
Verlag:
Spector Books OHG
Sprache:
bel
Weitere Suchbegriffe: Kunst, Ausstellungskatalog, Avantgarde; Belarus; Kultur; Tradition, Belarus, Avantgarde, Tradition, Kultur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.