| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783959363631 Herst.-Nr.: 9783959363631 EAN/GTIN: 9783959363631 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WIR FEIERN 40 JAHRE "KNIGHT RIDER"! Der neue Streich aus der beliebten "Es lebe..."-Reihe befasst sich mit einer Kultserie, die in diesem Jahr bereits ihren 40. Geburtstag feiert: "Knight Rider"! ,,K.I.T.T., ich brauch dich, Kumpel!" - Im Spätsommer 1982 war's, als Michael Knight mit seinem sprechenden Wunderauto K.I.T.T. erstmals auf den Straßen und Highways rund um Los Angeles unterwegs war, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch die Begeisterung um "Knight Rider" ist auch heute noch ungebrochen: Speziell in Deutschland vergeht kein Jahr, in dem die Kultserie mit David Hasselhoff nicht im Fernsehen zu sehen ist. Was hat "Knight Rider" so dermaßen populär gemacht? Warum schaut man es als mittlerweile Erwachsener immer noch so gerne, wenn auch aus anderen Gründen als früher? Und wieso wäre die Serie ohne David Hasselhoff wohl kaum so erfolgreich geworden? Zum 40-jährigen Bestehen geht Journalist und Autor Florian Goosmann diesen und anderen Fragen nach, in einer Liebeserklärung an die beste Serie der Welt! Mit ausführlichen Besprechungen aller 84 Folgen, den amüsantesten Dialogen zwischen Michael und K.I.T.T., Daten und Fakten zur Ausstrahlung, Hintergrundinfos zu den Protagonisten und zum Dreh, exklusiven Interviews mit Rebecca Holden (alias K.I.T.T.s Mechanikerin April Curtis), "Knight Rider"-Historian AJ Palmgren sowie dem Gründer des ersten deutschen Fanclubs Achim Dörr, einem Ranking der besten Folgen, den legendärsten Drehorten für die persönliche "Knight Rider"-Reise, der großen Karriere von Publikumsliebling David Hasselhoff und vielem mehr! "Es lebe Knight Rider": Denn ein Mann kann etwas verändern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Florian Goosmann | Verlag: | In Farbe und Bunt Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schauspieler - Schauspielkunst, Phantastische Bücher, 80er, Truck, Informationen, Auto, KITT, Mustang, KARR, Recht, Edward Mulhare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |