Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die Star-Trek-Chronik - Teil 5: Star Trek: Deep Space Nine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783959364607
Hersteller:
     In Farbe und Bunt Verlag
Herst.-Nr.:
     9783959364607
EAN/GTIN:
     9783959364607
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Die Star-Trek-Chronik im Verlag in Farbe und Bunt, die ausführlich durch die Entwicklung, Produktionsgeschichte und Nachwehen jeder einzelnen Star Trek-Produktion führt, geht mit der klassischen Serie um Captain Benjamin Sisko und die Crew seiner Raumstation in die fünfte Runde. Die Autoren Björn Sülter (Es lebe Star Trek) sowie Reinhard Prahl (Es lebe Captain Future, Es lebe Firefly) und Thorsten Walch (Es lebe Star Wars, Es lebe Captain Future, Es lebe Firefly) haben es sich darin zur Aufgabe gemacht, alle Serien aus dem Trek-Universum intensiv zu beleuchten und jeder ein eigenes Buch zu schenken. Der fünfte Band deckt die Abenteuer rund um das turbulente Treiben auf der Raumstation Deep Space 9 ab. Die Serie brachte es zwischen 1993 und 1999 auf insgesamt sieben Staffeln und 176 Episoden. Sie gilt mit ihren vielschichtigen Themen und Figuren vielen Fans bis heute als beste Trek-Serie aller Zeiten. Neben einem Kapitel über die Entstehungs- und Produktionsphase sowie das Casting und die Macher, drehen sich weitere Features um die Aliens der neuen Serie, die Synchronisation sowie das weitere Leben der Show im Buchsektor. Abgerundet wird das Werk durch ausführliche Rezensionen der Autoren zu allen Episoden mit Einzelbesprechungen, Staffelfazits, zweiten Meinungen und vielen Fun Facts. Natürlich geht es auch um das Vermächtnis der Figuren über die Serie hinaus, das Element des horizontalen Erzählens oder den Wechsel von Raumschiff zu Raumstation. Obendrauf gibt es wie gewohnt Interviews mit Produktionsbeteiligten und Specials, die die Besonderheiten dieser Trek-Inkarnation würdigen. Die Star-Trek-Chronik bringt alle Infos und Fakten zur Serie. Was den Stil der vielfältigen Uniformen angeht, wurde diesmal jene gewählt, mit der die Serie in ihre letzten Staffeln gegangen ist. Fans erhalten mit dieser Sachbuchreihe eine wertige Edition über alle Trek-Serien hinweg, die sich nicht nur wunderbar lesen, sondern auch sammeln lässt.
Weitere Informationen:
Author:
Björn Sülter; Reinhard Prahl; Thorsten Walch
Verlag:
In Farbe und Bunt Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Schauspieler - Schauspielkunst, news, Star Trek II: The Wrath of Khan, Auf der Suche nach Mr. Spock, Star Trek Beyond, star trek: discovery, First Contact, Phantastik, Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart, Star Trek: Der Film, Enterprise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.