Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Back to the 90s - Der Soundtrack deines Lieblingsjahrzehnts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783959364850
Hersteller:
     In Farbe und Bunt Verlag
Herst.-Nr.:
     9783959364850
EAN/GTIN:
     9783959364850
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
bücher über kunst
Steigen Sie ein in die Emotionen, Skandale und Triumphe der Musikgeschichte der 90er-Jahre und lesen Sie spannende Anekdoten und Hintergründe zu den 100 wichtigsten Songs eines Jahrzehnts! Die 90er-Jahre! Ein prägendes Jahrzehnt mit der Devise: ,,Alles ist möglich", vor allem in der Musik. Kein Jahrzehnt der Musikgeschichte ist so vielseitig wie die 90er: Pop, Rock, Eurodance, Techno, Metal, Grunge, Boy- & Girlbands, RnB, Rap und Hip-Hop. Die Musikcharts dieser Zeit spiegeln Vielfalt und Toleranz wider. Für jeden war in dieser bunten und wilden Dekade etwas dabei. "Back to the 90s - Der Soundtrack deines Lieblingsjahrzehnts" führt auf eine musikalische Reise durch die 90er-Jahre und erzählt, wie 100 einzigartige Songs Deutschland und die Welt bewegten. Von "Verdammt, ich lieb' dich", über "Rhythm Is A Dancer", bis hin zu "Mambo No. 5". Die 90er-Jahre sind unvergessen: "Hyper Hyper!"
Weitere Informationen:
Author:
Christian Albrecht Barschel
Verlag:
In Farbe und Bunt Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Schauspieler - Schauspielkunst, Charts, Hits, Punk, Menschen, Emotionen, Eurodance, Rap, Neunziger, RnB, Pet Shop Boys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.