Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Der Gothaer Heinz Trescher als Pilot der Lastensegler DFS 230 und Gotha Go 242 von 1941-1945
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783959666909
Hersteller:
Verlag Rockstuhl
Herst.-Nr.:
9783959666909
EAN/GTIN:
9783959666909
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Herausgegeben und Text von Harald Rockstuhl mit Fotos des Lastenseglerpiloten Pilot Heinz Trescher aus Gotha, Festeinband mit 86 Seiten sowie 108 Fotos und Abbildungen ÜBER DAS BUCH: Dieses Buch erzählt vom Lastenseglerpiloten Heinz Trescher aus Gotha auf seinen Weg im 2. Weltkrieg über die Ausbildung in Deutschland, seinen Flug in den Kessel von Cholm in der Sowjetunion 1942, seinen Stationierungen 1942 bis 1945 in Lecce, Salerno und Neapel in Italien sowie in Saloniki und Eleusis in Griechenland. Die Bilder Enden mit einem Foto aus dem kanadischen Gefangenenlager in Celle/Deutschland 1946. INHALT Vorwort Lastensegler DFS 230 Gotha Go 242 1. Die Grundausbildung ab September 1941 in Neckar 2. Ausbildung Fliegerhorst Schönewalde bei Berlin 3. Ausbildung Fliegerhorst Hagenow bei Schwerin 4. Es geht Anfang 1942 in den Krieg 5. Im Kessel von Cholm/Sowjetunion im Frühjahr 1942 6. Lecce in Süditalien zur 8. und später zur 1. DFS 230-Staffel der Luftwaffe 7. Verlegung von Lecce nach Neapel 8. Lazarett in St. Spirito b. Bari / Italien 9. Lastensegler im Flug 10. Griechenland - bei Saloniki - Rückmarsch nach Halle-Nietleben 11. Gefangenschaft in Celle/Hannover 1945-1946 12. Nach dem Krieg - Arbeiten und Leben in Gotha 1946-1993
Weitere Informationen:
Author:
Harald Rockstuhl; Harald Rockstuhl; Harald Rockstuhl; Harald Rockstuhl; Heinz Trescher
Verlag:
Verlag Rockstuhl
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
20. Jahrhundert (bis 1945)
Weitere Suchbegriffe:
Stadt
,
Soziologie / Bevölkerung, Siedlung, Stadt
,
Griechenland Saloniki, Eleusis; Lastensegler, DFS 230, GO 242, Gigant; Leffler Schule in Gotha; Salerno, Neapel, Lecce, Italien
,
Lastensegler, DFS 230, GO 242, Gigant
,
Leffler Schule in Gotha
,
Salerno, Neapel, Lecce, Italien
,
Griechenland Saloniki, Eleusis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen