| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783960605652 Herst.-Nr.: 9783960605652 EAN/GTIN: 9783960605652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hamburg wäre keine grüne Stadt, hätte es seine Bäume nicht. Über 225 000 stehen an den Straßen, in den öffentlichen Parks und Grünflächen sind es sogar mehr als 600 000. Und die unbekannte Zahl der Bäume, die auf privaten Grundstücken wurzeln, dürfte nicht weniger beeindruckend sein. Hamburg besitzt viele bemerkenswerte Bäume. Etwa den prächtigen Berg-Ahorn im Hirschpark (der einzige National-Erbe-Baum der Hansestadt) oder die Eibe am Neuländer Elbdeich, mit ungefähr 850 Jahren Hamburgs ältester Baum. Doch nicht nur einheimische Bäume wie Ahorn und Buche lassen sich antreffen, auch Exoten wie der nordamerikanische Trompetenbaum oder der chinesische Ginkgo warten darauf, entdeckt zu werden. Dieser unterhaltsam geschriebene Führer gibt vielfältige Einblicke in Hamburgs Baumwelt und zeigt auf neun Touren durch Parks und Naturschutzgebiete eine Auswahl bekannter und weniger bekannter Bäume. Ergänzt werden die Spaziergänge und Kurzwanderungen durch illustrierte Steckbriefe sowie zehn Porträts besonders interessanter Bäume im Hamburger Stadtraum. Und nicht zuletzt beschäftigen sich Exkurse mit unterschiedlichsten Themen rund um den Baum wie »Bäume in Redensarten« oder »Bäume als Lebensraum«. Orientierungskarten und Hinweise zur Erreichbarkeit der Orte mit öffentlichen Verkehrsmitteln geben dem Buch einen hohen Gebrauchswert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Thomas Schmidt | Verlag: | Junius Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur, Baum, Gehölz / Baum, Hamburg / Natur, Umwelt, Baumbestand; Baumkunde; Baumkundliche Touren; Bäume; Grünflächen; Hamburg; Kurzwanderung; Naturschutzgebiete; Parks; Spaziergang; Stadtnatur; Wandern; grüne Stadt, Hamburg, Bäume, grüne Stadt, Parks, Grünflächen, Naturschutzgebiete, Kurzwanderung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |