| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783962451974 Herst.-Nr.: 9783962451974 EAN/GTIN: 9783962451974 |
| |
|
| | |
| Dieses Kompendium beschreibt die Methoden und Prozesse der modernen Instandhaltungstechnik von Schienenfahrzeugen. Die hohen Investitionskosten bei der Beschaffung verlangen eine möglichst lange Lebensdauer der Fahrzeuge von üblicherweise 30 bis 40 Jahren bei jährlichen Laufleistungen von 60.000 km bis 150.000 km im Nahverkehr und bis zu 500.000 km im Fernverkehr. Dies ist nur mit sorgfältiger Instandhaltung erreichbar. Hohe Zuverlässigkeit bei hoher Verfügbarkeit durch kurze Werkstattaufenthalte erfordert eine gute Instandhaltbarkeit mit geeigneten Hilfsmitteln. Sowohl die Fahrzeugkonstruktion als auch die Werkstattausrüstung und Qualifikation des Personals müssen darauf entsprechend ausgerichtet sein. Dieses Kompendium stellt die wesentlichen Anforderungen zusammen, die für alle in der Schienenfahrzeuginstandhaltung Tätigen zu erfüllen sind. So dient es sowohl Studierenden dieser Fachrichtung als auch Quereinsteigern als Rüstzeug für die Einarbeitung in dieses komplexe und interessante Gebiet. Weitere Informationen: | | Author: | Wolfgang Rösch | Verlag: | Trackomedia | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftsbücher - deutschsprachig, allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig, bücher zu sozialwissenschaften allgemein, Ingenieurwissenschaft - Ingenieurwissenschaftler, Technologie, Informationsverarbeitung (EDV), Grundlagen der Instandhaltung; Schienenfahrzeuge; Schienenfahrzeuginstandhaltung; Schienenfahrzeugwartung, Grundlagen der Instandhaltung, Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeuginstandhaltung, Schienenfahrzeugwartung |
| | |
| |